Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Lithium 2 Special, 18kg

    12.390 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Повеќенаменска, универзална маст со додаток на EP адитив, обезбедува добро заптивање и спречува навлегување на прашина, примена во индустриски машини, комерцијални возила, градежна механизација, опрема под нормално оптоварување, за подмачкување на лизгачки и тркалачки лежишта, температура на примена: -25 °C до +120 °C.
    Документи
    Каталошки број: 5890401120
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Спецификации на производот
    Име Вредност
    Пакување 18kg
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Пакување 18kg