Популарни артикли од категоријата Перачи под притисок

    Load
    Види како Табела Листа
    Подреди по

    Моторен Перач под Притисок, 213bar

    FPPM190

    Мотор: R210

    Номинален притисок: 2650PSI/186bar

    Максимален притисок: 3100PSI / 220bar

    Номинален проток: 2.3GPM / 8.7L/min

    Максимален проток: 2.4GPM / 9.0L/min

    Максимална температура на вода: 50°

    Зафатнина на мотор: 212cc

    Перачи под притисок

    Close
    Filter by Clear All