Дополнителна опрема

    Види како Табела Листа
    Подреди по
    Приказ по страна

    Кабел за електрода, 16mm2, поголем приклучок

    2.690 со ДДВ
    Кабел за електрода со должина од 4 метри.

    Кабел за електрода, 25mm2, поголем приклучок

    3.490 со ДДВ
    Кабел за електрода со должини од 3 и 4 метри.

    MB24 пакет црева 4m

    13.990 со ДДВ

    Количка за апарат за заварување

    0984001005
    6.990 со ДДВ
    Специјална количка за апаратите за заварување REL, TIG, MIG.

    Регулатор за проток на аргон/CO2, 30 литри/мин

    098401803
    6.350 со ДДВ
    Регулатор на проток на аргон/CO2, овозможува проток до 3 литри/мин. Има излез 1/4". Одговара на стандардот DIN EN/ISO 235.

    Водилка за SG2 жица MIG-MAG

    950 со ДДВ

    Дополнителна опрема

    Filter by:

    Clear All
    Min: 30 Max: 24.490
    ден30 ден24490