За TX завртки, краток
Насаден прифат: 1/2"
1/2 инчен тресчотен клуч POWERDRIV со метрички би-хексагонални (дванаесетострани) насадници SKTWRNCH-1/2IN-LONG-12PT-WS28
-Шестоаголен насаден клуч, долг
-Хромиран, полиран/мат
-Работен прифат: 1/2" квадратен
-За шестоаголна глава на завртки
POWERDRIV®
1/2 инчен краток насаден клуч со шестаголен профил
SKTWRNCH-1/2IN-SHORT-HEX-WS22
ZEBRA
1/2 инчен насаден клуч TX краток
SKTWRNCH-1/2IN-INTX-TX50
ZEBRA
Троен квадрат со дупка
Дизајн: Краток
Површина: Хромирана
Приклучок: 1/2" квадратен насадник, со жлеб за фат
Врв: Троен квадрат
Овој бит е хромиран, со квадратен прифат од 1/2 инч и е дизајниран за употреба со шестоаголни завртки. Изработен според DIN 7422 стандардите, овој бит обезбедува сигурна и издржлива употреба во различни апликации. Тој е дел од линијата на висококвалитетни рачни алати Zebra, кои се познати по својата издржливост и ергономски дизајн.
Насаден клуч 1/4", 6-аголен длабок, ЗЕБРА
Површина: Хромирана, полирана
Погон: 1/4 инчен квадратен приклучок, со жлеб за топчеста фатка
Врв: За шестаголни глави
Клуч за насадки 1/4 инчи TX
ЗЕБРА
Димензија на погон: 1/2 инч
Тип на погон: Внатрешен квадрат
Тип на врв: За надворешен шестоаголник
Должина: 85 мм
Длабочина на клуч: 22 мм
Дизајн: Кован
Материјал: Челик
Површина: Бурнирана
Стандарди: ISO 1174, DIN 3121