-Не содржи силикон
-Не оштетува гума, боја, лакот и заптивките<\/p>",FullDescription:'
Област на примена:<\/strong><\/p>\r\n Се препорачува за олабавување на сите кородирани навојни споеви со поголем дијаметар, со поголема количина на активна корозија. Особено погоден за употреба на камиони, земјоделски машини, градежни машини и индустриска опрема.<\/p>\r\n Упатство за употреба:<\/strong><\/p>\r\n 1. Најпрвин, доколку е возможно, отстранете ја присутната нечистотија и корозија по механички пат.<\/p>\r\n 2. Пред употреба добро протресе ја боцата.<\/p>\r\n 3. Испрскајте го местото кое се третира на оддалеченост од 15 -20 cm во траење од 5 -10 секунди.<\/p>\r\n 4. Оставете средството да делува 3 до 4 минути, а потоа одвојте го спојот со соодветен алат.<\/p>\r\n 5. Во зависност од интензитетот на корозијата и запекувањето, по потреба, повторете ја постапката и/или продолжете го времето на делување 5 до 10 минути. <\/p>\r\n Напомена:<\/strong> Оптимално дејство на средството се постигнува на ладни споеви.<\/p>\r\n ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:<\/strong><\/span> Боцата да не се изложува на температура повисока од 50°C. Да се чува на температура од +8°C до +21°C. Да се чува подалеку од оксидациони и самозапаливи материјали, одвоено од храна и пијалоци.<\/p>\r\n <\/p>',SeName:"rost-off-blue-ice-400ml",Sku:"0893241060",ProductType:5,MarkAsNew:!1,ProductPrice:{AllowRemoteB2BPrices:!1,DefaultB2bPrice:null,DefaultB2bPriceValue:0,HasPrice:!1,HasB2bPrice:!1,PriceWithoutDiscount:null,PriceWithoutDiscountValue:0,DiscountValue:0,ShowDiscountPromo:!1,PriceTypeLabel:null,LimitPriceToGuestCustomer:!1,OldPrice:null,Price:null,PriceValue:0,BasePricePAngV:null,DisableBuyButton:!0,DisableWishlistButton:!1,DisableAddToCompareListButton:!1,AvailableForPreOrder:!1,PreOrderAvailabilityStartDateTimeUtc:null,IsRental:!1,ForceRedirectionAfterAddingToCart:!1,DisplayTaxShippingInfo:!1,CustomProperties:{}},DefaultPictureModel:{ImageUrl:"https://eshop.wurth.com.mk/images/thumbs/0014432_rost-off-ice-plus-400ml_200.webp",ThumbImageUrl:null,FullSizeImageUrl:"https://eshop.wurth.com.mk/images/thumbs/0014432_rost-off-ice-plus-400ml.webp",Title:"Прикажи детали за Rost off ice plus, 400ml",AlternateText:"Слика на Rost off ice plus, 400ml",CustomProperties:{}},ProductSpecificationModel:{AllowFiltering:!1,Groups:[],CustomProperties:{}},ReviewOverviewModel:{AverageRating:0,AverageRatingPercentage:0,ProductId:2472,RatingSum:0,TotalReviews:0,AllowCustomerReviews:!0,CanAddNewReview:!0,CustomProperties:{}},Id:2472,CustomProperties:{}},{ShouldDisplayB2cPrice:!1,ShouldDisplayB2bPrice:!1,AllowRemoteB2BPrices:!0,OrderMinimumQuantity:1,AssociatedProductsCount:0,ProductCategoryName:"ROST OFF палета",CustomShippingCharge:0,CategorySeName:"rost-off-палета",Name:"Rost off Special",ShortDescription:" Отстранувач на корозија со високи перформанси со сертификат за употреба во прехрамбена индустрија (NSF - H1)<\/p>\r\n Содржина: 400 мл Минимални температурни услови: -5 °C Содржи синтетичко масло<\/p>\r\n Оптимален подмачкувачки ефект<\/p>\r\n Исклучително висок степен на капиларна активност<\/p>\r\n Извонредните својства обезбедуваат исклучително брзо продирање на спрејот и отстранување на корозијата Може да се користи во области во кои храната се обработува или складира. За разлика од многу конвенционални отстранувачи на корозија, тој не напаѓа гума или пластика.<\/p>\r\n Оптимална заштита од корозија благодарение на адитивите за заштита од корозија<\/p>\r\n Не содржи силикон, смола или киселина<\/p>",SeName:"rost-off-special",Sku:"0893130400",ProductType:5,MarkAsNew:!1,ProductPrice:{AllowRemoteB2BPrices:!1,DefaultB2bPrice:null,DefaultB2bPriceValue:0,HasPrice:!1,HasB2bPrice:!1,PriceWithoutDiscount:null,PriceWithoutDiscountValue:0,DiscountValue:0,ShowDiscountPromo:!1,PriceTypeLabel:null,LimitPriceToGuestCustomer:!1,OldPrice:null,Price:null,PriceValue:0,BasePricePAngV:null,DisableBuyButton:!0,DisableWishlistButton:!1,DisableAddToCompareListButton:!1,AvailableForPreOrder:!1,PreOrderAvailabilityStartDateTimeUtc:null,IsRental:!1,ForceRedirectionAfterAddingToCart:!1,DisplayTaxShippingInfo:!1,CustomProperties:{}},DefaultPictureModel:{ImageUrl:"https://eshop.wurth.com.mk/images/thumbs/0015131_rost-off-special_200.webp",ThumbImageUrl:null,FullSizeImageUrl:"https://eshop.wurth.com.mk/images/thumbs/0015131_rost-off-special.webp",Title:"Прикажи детали за Rost off Special",AlternateText:"Слика на Rost off Special",CustomProperties:{}},ProductSpecificationModel:{AllowFiltering:!1,Groups:[],CustomProperties:{}},ReviewOverviewModel:{AverageRating:0,AverageRatingPercentage:0,ProductId:4092,RatingSum:0,TotalReviews:0,AllowCustomerReviews:!0,CanAddNewReview:!0,CustomProperties:{}},Id:4092,CustomProperties:{}}];t.length>0&&(t.forEach(function(t){t.Id>0&&n.push(t.Id)}),dataLayerApi.getCarouselData("Category Products","category_products",n))}}typeof populateProductPrice!="undefined"?document.addEventListener("categoryProductPriceLoaded",function(){n()}):n()})
Контејнер: Аеросолна конзерва<\/p>\r\n
Максимални температурни услови: 55 °C
Без силикон
Рок на употреба од производство: 24 Месеци
Без AOX
Без смола
Без киселина<\/p>",FullDescription:"
Оптималниот ефект започнува веднаш по прскањето<\/p>\r\n
Сепак, мора да се спречи директен контакт со храната од страна на производот.<\/p>\r\n