Батерии и полначи

    Популарни артикли од категоријата Батерии и полначи

    Load
    Види како Табела Листа
    Подреди по

    Батерија Li-Ion, 5Ah, 18V

    5717801504
    • Номинален напон: 18 V/DC
    • Капацитет на батерија/батерија на полнење: 5,0 Ah
    • Тежина на батерија/батерија на полнење: 0,65 kg

    Полнач за батерии 10,8V

    571790108

    Полнач за батерии за алатките Keyang 10,8V

    • Должина на кабел: 1,8 m
    • Должина: 130 mm
    • Ширина: 90 мм
    • Висина: 70 мм

    Батерии и полначи

    Close
    Filter by Clear All