Запремнина - 145cc Јачина на мотор - 2.6 kW Куќиште - метално Ширина на сечење - 46cm Колектор за трева - 65L Резервоар за гориво - 1L Резервоар за масло - 0,6L Површина на косење - 1100 m2 Димензија на тркала - 7(предни)/(задни) Само-плакнење - фабрички вграден конектор на куќиштето Висина на косење - 2,5-7,5cm, висинско подесување на 6-нивоа
FLM511KM е модел на самоодна косилка со која секогаш ќе го имате наједноставниот и најбрзиот тревник уреден како фудбалско игралиште. Голема корпа за трева, капацитет до 60l, овозможува намалување на прекините поради празнење, на оваа косилка до корпата има и можност за празнење од страна. За брзината на работа придонесува и фактот што оваа машина има ширина на сечење од 51 cm. Висината на сечењето можете да ја прилагодите според личните афинитети, бидејќи овој модел овозможува прилагодување на висината на 6 нивоа, од 2,5 cm до 7,5 cm. Идеален е за површини до 1500м2. Четиритактниот FARM мотор од 170cc ја прави оваа косилка моќна и доверлива. Куќиштето е метално, големина 20” со вграден конектор за самоплакнење.