Macedonian
Albanski
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
Blog
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
Blog
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
Популарни артикли од категоријата Ласерски мерачи на далечина
Load
Види како
Табела
Листа
Подреди по
Позиција
Име: од А до Ш
Име: од Ш до А
Цена: од Пониско кон Повисоко
Цена: од Повисоко кон Пониско
Креирано на
Попуст од пониско кон повисоко
Попуст повисоко кон пониско
Износ на попуст
Лaсерски мерач на далечина, WDM3-19
5709300523
Ласерски мерач на далечина, WDM2-18
5709300522
Ласерски мерач на далечина WDM8-14
5709300515
Ласерски мерачи на далечина
Close
Filter by
Clear All
Максимален опсег на мерење
Clear
50m
100m
200m
Век на траење на батеријата
Clear
до 5.000 мерења
до 10.000 мерења
Тип на батерија
Clear
алкална ( две парчиња )
Прецизност на мерење
Clear
1,5mm / 100m
1,00 mm / 100m
Димензија на уредот
Clear
116x53x26mm
116x52x26mm
143x58x29mm
Класа на заштита
Clear
IP54
Тип на ласер
Clear
634 nm
Bluetooth Smart Adroid/IOS
Clear
пренос на податоци
Selected Options
Showing
of
results
Популарни блог тагови
udarna dupcalka