Батериски машини и опрема
Популарни артикли од категоријата Батериски машини и опрема
Батериски одвртувач BCSD 3 - 3,6V, 3Nm
Компактен батериски одвртувач од 3,6 V за завртување со различни приклучоци.
• Вртежен момент: Максимален момент на одвртување 3 Nm
• Брзина: 2.200 врт./мин. без оптоварување
• Батерија: 3,6 V | Капацитет 850 mAh
• Полнење: 5 V, 900 mAh | Време на полнење 60–90 минути
• Опрема и функции: Различни приклучоци, лизгачка глава, LED-светло и заштитна торбичка
Батериска дупчалка одвртувач ABS 18 COMB CLAS, 2x5Ah и полнач
Батериска дупчалка-одвртувач ABS18 Combi CLASSIC од 18 V за дупчење и завртување.
• Перформанси: Максимален вртежен момент 70 Nm | Две брзини: 0–550 / 0–2.000 врт./мин.
• Мотор: Brushless мотор (без четкици) за ефикасна и издржлива работа
• Футер: Опсег на стегање 1,5–13 mm
• Напојување: 18 V | Li-Ion
• Испорака: Две батерии од 5 Ah и брз полнач
Батериска аголна брусилка 125mm, AWS18S 1000W,2х5Ah
Компактна батериска аголна брусилка од 18 V за сечење и брусење.
• Тип на мотор: Brushless мотор (без четкици)
• Диск: Максимален дијаметар 125 mm
• Вретено: Навој M14
• Брзина: 9.000 врт./мин. без оптоварување
• Испорака: Две батерии од 5 Ah, полнач, BMC куфер, клуч и странична рачка
M-Cube Батерија LI-ION 18V/5Ah
Долготрајна Li-ion батерија од 18V за професионална употреба. 5 Аh. Батеријата е заштитена од прегревање и удари со стабилна рамка која ги опкружува ќелиите.
Вградена батерија LED индикатор за нивото на полнење на батеријата.
Батериска дупчалка ABS 18 COMPACT CLASSIC
Компактна батериска дупчалка-одвртувач од 18 V за дупчење и завртување.
• Перформанси: Максимален вртежен момент 55 Nm | Две брзини: 0–500 / 0–1.800 min⁻¹
• Мотор: Brushless мотор (без четкици) за подолг работен век и помали потреби за одржување
• Футер: Опсег на стегање 1,5–13 mm
• Напојување: 18 V | Li-Ion
• Испорака: Две батерии од 2 Ah, полнач и куфер
Батерија LI-ION 18V/5,0Ah CLASSIC
Моќна и издржлива батерија 18 V. Ниска тежина, без ефект на меморија, последна генерација Li-ion технологија. Вграден индикатор за полнење на батеријата.
Гасен Пиштол за шајки DIGA CS3 6V/1,5Ah
Гасен пиштол за шајки за директна монтажа во бетон, челик и полна цигла.
• Примена: Директна монтажа на инсталации во бетон, челик и полна цигла
• Капацитет: До 3.000 заковани шајки со едно полнење | Магацин за 40 шајки
• Напојување: 6 V | Батерија од 1,5 Ah
• Конструкција: 435 × 124 × 365 mm | 3,7 kg со батерија
• Сила на удар: 105 J
Батериска аголна брусилка 125mm, AWS18S 1000W, само машина
Компактна батериска аголна брусилка од 18 V за сечење и брусење.
• Тип на мотор: Brushless мотор (без четкици)
• Диск: Максимален дијаметар 125 mm
• Вретено: Навој M14
• Брзина: 9.000 врт./мин. без оптоварување
• Испорака: Клуч и странична рачка | SOLO варијанта без батерија
Батериска ударна дупчалка BRH 18BL, 2x4Ah
Батериска ударна дупчалка од 18 V за дупчење и штемање во градежништвото.
• Сила на удар: 2 J
• Режими на работа: Дупчење | Дупчење со чекан | Само ударен чекан
• Прифат и осветлување: SDS-plus | Вградена LED-светилка
• Мотор: Brushless мотор (без четкици) со подолг работен век и помали потреби за одржување
• Испорака: Брз полнач, резервна батерија, дополнителна рачка и пластичен куфер
Батериски ударен одвртувач ASS12 C. CLASSIC, 2X2Ah
Батериски ударен одвртувач ASS12 C. CLASSIC за завртување, со индикатор за батеријата и LED-светло.
• Вртежен момент: 100 Nm
• Прифат: 1/4" шестоаголен
• Ударна функција: 0–2.700 уд./мин.
• Функции: Индикатор за преостанатиот капацитет на батеријата | LED-светло
• Конструкција: Куќиште од леан алуминиум | Ергономска рачка со мек зафат
Батериска дупчалка одвртувач ABS 18V Compact, M-Cube само машина
Компактна батериска дупчалка-одвртувач од 18 V за завртување и дупчење, во SOLO варијанта.
• Перформанси: Максимален вртежен момент 60 / 34 Nm
• Брзини: 0–600 / 0–1.900 врт./мин.
• Футер: Опсег на стегање 1,5–13 mm
• Капацитет: Дупчење во челик до 13 mm | Завртки до 10 mm
• Испорака: SOLO варијанта без батерија
Бат. Ударна Дупчалка BRH18 BL, SOLO
Батериска ударна дупчалка од 18 V за дупчење и лесно штемање.
• Сила на удар: 2 J
• Режими на работа: Само дупчење | Дупчење со чекан | Само ударен чекан
• Брзина: 0–1.200 врт./мин.
• Прифат: SDS-plus
• Напојување: 18 V | SOLO варијанта без батерија
M-Cube Батериски рачен циркулар AHKS18-68 C., SOLO
Батериски рачен циркулар од 18 V за сечење дрво.
• Капацитет на сечење: 68 mm при 90° | 50 mm при 45°
• Брзина: 4.400 врт./мин. во празен од
• Лист на пилата: Дијаметар 190 mm | Отвор 30 mm
• Основна плоча: 300 × 185 mm
• Испорака: Лист на кружна пила | Без батерија
M-Cube Батериска убодна пила APS18 Compact, SOLO
Компактна батериска убодна пила од 18 V за сечење дрво и алуминиум.
• Капацитет на сечење: Дрво до 135 mm | Алуминиум до 20 mm
• Брзина: 900–2.900 од./мин.
• Должина на одот: 23 mm
• Замена на листот: Брза промена без наведена дополнителна опрема
• Напојување: 18 V | SOLO варијанта без батерија
Батериска ударна дупчалка ABH18 Light Classic 2x5Ah
Батериска ударна дупчалка од 18 V за лесно и средно тешко дупчење и штемање во бетон.
• Сила на удар: 2,1 J
• Капацитет на дупчење: Бетон до 24 mm | Челик до 13 mm
• Брзина: 0–1.200 врт./мин.
• Напојување: 18 V | Li-Ion
• Испорака: Полнач, две батерии од 5 Ah и BMC куфер
Батериски ударен одвртувач 1/2'', ASS 18 само машина
Батериски ударен одвртувач ASS18 со прифат 1/2" за завртување и одвртување на завртки до M22.
• Примена: Завртки до M22
• Вртежен момент: Максимален вртежен момент 1.000 Nm
• Прифат: 1/2" квадратен погон од 13 mm со прстен за задржување
• Мотор: Brushless мотор (без четкици) со мали потреби за одржување
• Функции и испорака: LED-светло | Ергономска рачка со мек зафат | Само машина (SOLO)
Бат. Ударен Одвртувач ASS18 1/2, 2X5Ah
Батериски ударен одвртувач ASS18 со прифат 1/2" за завртување и одвртување.
• Примена: Завртување и одвртување
• Тип: Батериски ударен одвртувач ASS18
• Прифат: 1/2" надворешен квадрат
• Напојување: 18 V
• Испорака: Две батерии од 5 Ah
Батериски ударен одвртувач ASS 18BL Power Classic 1/4-1/2, само машина
Мултифункционален батериски ударен одвртувач ASS18 од 18 V со комбиниран прифат 1/4" и 1/2" за завртување и одвртување.
• Вртежен момент: Максимален вртежен момент 315 Nm
• Прифат: 1/4" внатрешен шестостран и 1/2" надворешен квадрат
• Брзини: 1.100 / 2.200 / 2.800 врт./мин.
• Ударна функција: 1.800 / 3.500 / 3.800 уд./мин.
• Напојување: 18 V | SOLO варијанта без батерија