Брзи спојки
Популарни артикли од категоријата Брзи спојки
Wurth челична спојка женска 1/2", надворешен навој
Месинг-спојките го намалуваат работниот притисок, кој пневматскиот алат го користи за извршување на работа, за околу 1 бар, додека челичните спојки, пак, го намалуваат истиот притисок за само 0,1 бар. Висока брзина на проток до 1690 l/min.
Wurth челична спојка за црево - машка
Автоматската маска за заварување True-Color е идеална за сите типови на заварување. Овозможува поставување на нивоа на заштита 4-8 и 9-13, со подобрен контраст кој обезбедува вистинско препознавање на боите во сите услови на заварување. Видното поле е 100x65 mm, со четири оптички сензори и брзина на затемнување од 1/30.000 секунди. Напојувањето се врши преку соларни ќелии и литиумска батерија. Маската е изработена од високо отпорен полимид и тежи 480 g.
Wurth челична спојка машка, надворешен навој
Месинганите спојки го намалуваат работниот притисок што го користи пневматската алатка за извршување на работа за околу 1 бар, додека челичните спојки, од друга страна, го намалуваат истиот притисок само за 0.1 бар.
Голема брзина на проток до 1690 l/min.
Брза спојка, женска, месинг
Номинален дијаметар 7,2 = 40 mm², со еднострано затворање
Поврзување за само неколку секунди
Универзална примена
Затворена чаура за отклучување – спречува навлегување нечистотии
Калени прицврстувачки игли – отпорни на абење
Може да се користи во комбинација со челични приклучоци
Отпорно на корозија
Куплунг делови изработени од необработен месинг
Пружини и сигурносни прстени изработени од нерѓосувачки челик
Работен притисок: 0–35 бари
Температурна отпорност: од –20°C до +100°C
Брза спојка, женска/приклучок за црево
Брза спојка, женска/приклучок за црево 9mm/13mm
Брза спојка, машка, месинг/ надворешен навој
Брза спојка, машка, месинг/ надворешен навој 1/2"; 1/4"; 3/8".
Брза спојка, машка, месинг/внатрешен навој 1/2"
Брза спојка, машка, изработена од месинг со надворешен навој G 3/8". Оваа спојка е наменета за употреба во пневматски системи, овозможувајќи сигурно и ефикасно поврзување на црева и алати со соодветен навој. Висококвалитетниот материјал обезбедува долготрајна издржливост, а прецизниот навој гарантира сигурно и безбедно поврзување. Погодна е за различни пневматски апликации.
Брза спојка, машка, месинг/приклучок за црево
Брза спојка, машка, месинг/приклучок за црево 9mm/13mm