Жица за заварување и електроди
Популарни артикли од категоријата Жица за заварување и електроди
Wurth Basic SG2 жица
Wurth Basic SG2 жицата е висококвалитетна бакарно обложена жица за заварување, наменета за MAG процеси со заштитен гас. Специјално е дизајнирана за заварување на нелегирани и нисколегирани челици, обезбедувајќи стабилен лак и минимално прскање.
Карактеристики:
- Дијаметар на жица: Достапна во дијаметри од 0.8 mm, 1.0 mm и 1.2 mm.
- Пакување: Калеми од 5 kg и 15 kg, прилагодени на различни потреби.
Електрода рутилна
- Дебело обложена рутилна универзална електрода.
- Многу лесно воспоставува и одржува електричен лак.
- Лесно остранување на троската.
Електрода базична
Базична електрода за заварување на масивни конструкции изложени на динамички оптоварувања и ниски температури.
- Троската лесно се отстранува.
- Погодна за заварување во вертикална положба.
Електрода рутилна, E6013
Рутилна електрода за заварување – сигурни и чисти завари во сите позиции
За стабилно и лесно заварување на нелегирани челици во автомобилската, машинската, контејнерската и котларската индустрија.
Обезбедува одлична заварливост во сите позиции, дури и во малку наклонета положба (10–20°), со мазен и чист заварен спој.
Погодна е и за заварување на галванизиран челик, со минимално прскање и лесно отстранување на троската, што резултира со уреден и естетски изглед на заварот.
Волфрам електрода gold
Волфрамовите електроди се клучна компонента во TIG заварувањето, обезбедувајќи стабилен електричен лак и висока отпорност на топлина. Wurth Македонија нуди волфрам електроди gold, кои се достапни во различни димензии.
Според информациите од блогот на Wurth Македонија, постојат различни типови на волфрамови електроди, како што се цирконизирани електроди, кои содржат минимум 99,10% волфрам и 0,15 до 0,40% циркониум. Овие електроди произведуваат исклучително стабилен лак и се спротивставуваат на расипување на волфрамот. Тие се идеални за заварување со наизменична струја затоа што задржуваат топчест врв и имаат голема отпорност на загадување. Нивната можност за носење на струја е еднаква или поголема од онаа на торираните волфрамови електроди. Сепак, под никакви околности не се препорачуваат за DC заварување.
Електрода, базична, E7018
Електрода за заварување – базична (за коренско и позиционо заварување)
Базична електрода наменета за квалитетни и сигурни завари кај конструкции од нелегирани и ситнозрнести челици.
Обезбедува одлична заварливост во незгодни позиции и е особено погодна за коренско заварување, каде што е потребна стабилна пенетрација и чист премин на спојот.
Благодарение на специјалната базична облога на база на креда, електродата тече рамномерно со минимално прскање, создава рамномерна текстура на заварот и овозможува лесно отстранување на троската.
Жица за TIG завар.алуминиум AlMg5/1,6mm/5k
Специјална жица за TIG постапка за заварување во форма на прачка. Се користи за спојување на легури на алуминиум за кои се потребни високи механички особини.
Заварување на елементи над 15mm, се препорачува претходно загревање на материјалот на 150 степени.