Транспортни колички

Популарни артикли од категоријата Транспортни колички

Load
Види како Табела Листа
Приказ по страна
Подреди по
Филтер

Транспортна количка 1180x550x465mm, 200кг

5962400120

Оваа транспортна количка има цврста метална конструкција со димензии 1180 mm во висина, 550 mm ширина и 465 mm длабочина. Дизајнирана е за лесно и безбедно преместување на товари до 200 кг. Има две големи тркала кои овозможуваат стабилност и прилагодливост на различен терен, додека рачките со црвени силиконски капаци нудат сигурен и удобен хват.

Оваа количка е наменета за општи транспортни задачи, лесна за маневрирање и високо практична за различни индустриски и работни средини.

Транспортна количка 1190x530x710mm, 250кг

5962400125

Оваа модел количка е со  висина 1190 mm, ширина 530 mm и длабочина 710 mm, опремена со метална рампа за полесно товарење и истовар на поголеми или потешки предмети. Носи до 250 кг, што ја прави погодна за потешки товари. Исто така има големи тркала за подобра стабилност и преместливост, а рачките со црвени капаци обезбедуваат удобен и сигурен хват. Рампата го олеснува транспортот на предмети со дополнителна удобност и безбедност, особено при подигнување на поголеми товари од под.

Транспортни колички

Close
Filter by Clear All