Пневматски пиштоли за манжетни

Популарни артикли од категоријата Пневматски пиштоли за манжетни

Load
Види како Табела Листа
Приказ по страна
Подреди по
Филтер

CV Пневматски пиштол за монтажа на манжетни

0820200211

Пневматски пиштол за отворање флексибилни манжетни при монтажа на полуосовина. Ги отвора манжетните рамномерно и ја олеснува нивната монтажа без подмачкување.

• Примена: Монтажа на флексибилни манжетни на полуосовини
• Опсег на манжетни: 15–115 mm
• Работа: Рамномерно отворање за вметнување на полуосовината
• Максимален притисок: 8 bar (110 PSI)
• Приклучок за воздух: 1/4″–18 NPT

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пневматски пиштол за чистење и перење - TOP GUN

0891703140

Пневматски пиштол TOP Gun за чистење и перење површини со воздух и средство за чистење. Прилагодливиот довод и зглобната врска овозможуваат работа и на потешко достапни места.

• Примена: Чистење површини на возила со средство за чистење
• Регулирање: Прилагодлив довод на воздух и средство за чистење
• Пристап: Зглобна врска за работа на потешко достапни места
• Резервоар: 1000 ml
• Пневматски параметри: Проток до 160 l/min | Работен притисок 6–9 bar

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пневматски пиштол за поп-нитни до 4,8mm, PNG 316

0703937316

Компактен пневматски пиштол за поставување поп-нитни, со едноставна конструкција и лесно одржување. Наменет е за работа со челик, алуминиум, бакар и помеки материјали.

• Примена: Поставување поп-нитни во челик, алуминиум, бакар и помеки материјали
• Капацитет: Поп-нитни со пречник 2,4–4,8 mm
• Конструкција: Вграден адаптер и активирач од хромиран челик
• Собирање на остатокот: Проѕирен сад со отвори за ослободување на остатоците од нитните
• Пневматски приклучок: Потрошувачка 113 l/min | Приклучок 1/4″ | Минимален пречник на црево 6 mm

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пневматски пиштол за поп-нитни до 6,4mm, PNG 014

0703937014

Компактен пневматски пиштол за поставување поп-нитни, со едноставна конструкција и лесно одржување. Наменет е за работа со челик, алуминиум, бакар и помеки материјали.

• Примена: Поставување поп-нитни во челик, алуминиум, бакар и помеки материјали
• Капацитет: Поп-нитни со пречник 2,4–6,4 mm
• Конструкција: Вграден адаптер и активирач од хромиран челик
• Собирање на остатокот: Проѕирен сад со отвори за ослободување на остатоците од нитните
• Пневматски приклучок: Потрошувачка 113 l/min | Приклучок 1/4″ | Минимален пречник на црево 6 mm

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пневматски пиштоли за манжетни