Пневматски пиштол за чистење и перење - TOP GUN

11.590 ден со ДДВ
11.590 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Пневматски пиштол за чистење, дизајниран за темелно и ефикасно чистење на различни површини преку комбинација на воздушен притисок и хемиски средства. Има прилагодлив довод на воздух и средство за чистење, што овозможува флексибилно ракување и оптимални резултати. Погоден е за тешко достапни места благодарение на зглобната врска. Резервоарот има капацитет од 1000 ml, овозможувајќи подолга употреба без потреба од често дополнување.

Документи
Каталошки број: 0891703140
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Работен притисок6-9 bar
Тежина1.184 g
Макс. проток160 l/min
*
*
*
Спецификации на производот
Работен притисок6-9 bar
Тежина1.184 g
Макс. проток160 l/min