Гликол - системи за греење и ладење

Популарни артикли од категоријата Гликол - системи за греење и ладење

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

GlycoTherm MULTI 50 Концентрат 10 литри

5892337010

Клучни карактеристики на GlycoTherm MULTI 50 Концентрат:

 Специјално формулирана течност за максимална ефикасност.

Применливост -  идеален за радијатори, подно греење, топлотни пумпи, сончеви колектори и други системи за греење и ладење.

Заштита - спречува оксидација и корозија, обезбедувајќи долг животен век на системите.

Гарантира висока точка на вриење за сигурност во работењето.

Разредување - пред употреба, мора да се разреди со вода во типичен сооднос 50/50, што овозможува заштита од замрзнување до -35°C.

Важно: Не се препорачува мешање со повеќе од 70% концентрација.

Одличен избор за сите системи за пренос на топлина базирани на вода со ниска температура на замрзнување.

Барањето за достапност е успешно испратено.

GlycoTherm HVAC 10 литри

5892337011

Клучни карактеристики на GlycoTherm HVAC:

Базирана на етилен гликол, со специјално дизајниран пакет индустриски инхибитори на корозија за заштита на системите.

Флуоресцентна розова боја која овозможува лесно откривање на истекување.

Подготвена за употреба – без потреба од дополнително разредување, со заштита од замрзнување до -28°C.

Примена - широко користена во индустријата за HVAC (греење, вентилација и климатизација).

Идеална за процесно греење и ладење.

Погодна за апликации во прехранбената индустрија.

Барањето за достапност е успешно испратено.