Стол за плажа/лежалка

Популарни артикли од категоријата Стол за плажа/лежалка

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Стол на склопување 68*48*80 - Relax

C2051

Склоплива градинска столица со водоотпорно Oxford седиште, димензии 68×48×80 cm, за тераси и балкони.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Стол лежалка

C2078

Склоплива лежалка со прилагодлив наслон и Oxford ткаенина, димензии 155×60×80 cm, за тераси и базени.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Камперски стол 54*54*82 беж

C2018

Лесен камперски стол 54×54×82 cm со челична рамка 16×1.0 mm и 600D PVC Oxford ткаенина во беж боја. Склоплив за лесен транспорт.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Хамок 200*150

H5011

Хамок ткаенина од полиестер 320g/m², димензии 275×136 cm, за прицврстување на дрвја или постоље, во шарена сина/зелена комбинација.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Стол лежалка 168X67X109cm

C2015

Стол лежалка во 2×1 Textilene ткаенина на прашкасто обложена челична рамка, димензии 168×67×109cm, со перница и носивост до 100 kg.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Преклопна столица Verde 55X65X105cm - 3 нивоа

C3060

Преклопна столица Verde со димензии 55×65×105 cm и 3 позиции на потпирач, изработена од челична конструкција и textilene ткаенина. Практично решение за удобен престој на тераса, двор или градина.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Tommy ALU Fold&Go Pro 62X67X25/80cm

C4005

Алуминиумска склоплива плажа столица со 600D ткаенина и две позиции на седење (25/80 cm), за плажа, базен и кампување.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Стол за плажа/лежалка