Градежни колички

Популарни артикли од категоријата Градежни колички

Load
Види како Табела Листа
Приказ по страна
Подреди по
Филтер

Градежна количка 85л

5993000185

Ова е робусна и сигурна градежна количка дизајнирана за тешки градежни и градински работи. Карактеристично за овој модел е исклучителното внимание на деталите во изработката како и цврстината на лимот.

Корпа: Изработена од висококвалитетен челичен лим со дебелина од 0,7 мм. Оваа дебелина ја прави корпата отпорна на деформација при товарење на тешки материјали како песок, шутка или камења.

Рамка и Рачки: Изработени од цврст челик со димензии 1.2 мм x 32 мм, што обезбедува максимална стабилност и носивост. Дебелата рамка ја распределува тежината на товарот и ја штити количката од оштетувања.

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Резервно тркало со бандаж

5993000181

Ова е резервно тркало наменето како дел за замена за градежните колички.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Резервно тркало со внатрешна гума

5993000182

Ова е резервно тркало наменето како дел за замена за градежни колички.

 Тип: Тркало со внатрешна гума (пневматско).

 

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Градежни колички

Close
Filter by Clear All
Неодамна Видени Производи