Индустриски фенови

Популарни артикли од категоријата Индустриски фенови

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Електричен индустриски фен HLG2000P LCD

0702202001

Електричниот индустриски фен HLG 2000P LCD создава топол воздух за отстранување боја, сушење и заварување пластика. LCD-екранот овозможува подесување на температурата и протокот на воздух.

• Моќност и напојување: Моќност 2000 W | Напон 220/240 V AC | Фреквенција 50–60 Hz
• Температура: 50–650 °C | Режим за ладење на 50 °C
• Проток на воздух: 250–500 L/min | Температурата и протокот се подесуваат преку LCD-екранот
• Конструкција и ракување: Издржлив керамички греен елемент со мала чувствителност на удари | Рачка со штитник и мека површина | Тежина 0,90 kg | Кабел 2 m
• Додатоци во комплетот: Млазница за заштита на стакло; млазница-дифузер за лемење цевки; млазница за заварување и термосмалување; млазница за неправилни површини; стругалка за отстранување боја и лакови

Барањето за достапност е успешно испратено.

Електричен Индустриски Фен HLG2000P

0702202000

Електричниот индустриски фен HLG 2000P создава топол воздух за отстранување боја, сушење и заварување пластика. Температурата се подесува со контролното тркалце, а протокот на воздух се избира со трипозициониот прекинувач.

• Моќност и напојување: Моќност 2000 W | Напон 220/240 V AC | Фреквенција 50–60 Hz
• Температура: 50–600 °C | Режим за ладење на 50 °C
• Проток на воздух: Три позиции | До 500 L/min
• Конструкција и ракување: Издржлив керамички греен елемент со мала чувствителност на удари | Рачка со штитник и мека површина | Тежина 0,9 kg | Кабел 2 m
• Додатоци во комплетот: Млазница за заштита на стакло; млазница-дифузер за лемење цевки; млазница за заварување и термосмалување; млазница за неправилни површини; стругалка за отстранување боја и лакови

Барањето за достапност е успешно испратено.

Индустриски фенови