Електрични потопни пумпи
Популарни артикли од категоријата Електрични потопни пумпи
Електрична потопна пумпа
Пумпа наменета за чиста вода, моќност 300W. Должината на кабелот на кој е приклучен е 10m и работи на напон од 230V. Максималната длабочина на пумпање е 8 m на должина до 50 m. Протокот на вода е 1100l/h.
Потопна пумпа, со пловка, за чиста вода
Потопна пумпа за вадење чиста вода. Куќиштето на пумпата е изработено од пластика и е поврзано со кабел долг 10 метри, кој работи на стандарден напон од 230 V. Влезната моќност на моторот е 400W што овозможува проток од 7500l/h. Максималната длабочина на екстракција на вода е 7 m, а испуштањето вода е 6 m. Бидејќи е наменет за чиста вода, максималниот дијаметар на честичките што можат да се најдат во таа вода е 4 mm, а температурата на водата не смее да надминува 35 ° C. Дизајниран е за дијаметар на цевки од 1", 1/4" и 1/2".
Потопна пумпа, со пловка, за нечиста вода 750W
Потопна пумпа за вадење нечиста вода. Куќиштето на пумпата е изработено од пластика и е поврзано со кабел долг 10 метри, кој работи на стандарден напон од 230 V. Влезната моќност на моторот е 750 W, што овозможува проток од 14.000 l/h. Максималната длабочина на екстракција на вода е 8 m, а испуштањето вода е 7,5 m. Иако е наменет за нечиста вода, максималниот дијаметар на честичките што можат да се најдат во таа вода е 20 mm, а температурата на водата не смее да надминува 35 ° C. Дизајниран е за дијаметар на цевки од 1", 1/4" и 1/2".
Пумпа за градина
FBP1000 е електрична пумпа за градина со моторна моќност од 1000 W. Оваа пумпа обезбедува максимален проток на вода од 3500 литри на час, со максимална висина на испумпување од 44 метри и максимална длабочина на вшмукување од 8 метри. Наменета е за пумпање на нечиста вода и е опремена со куќиште од нерѓосувачки челик (INOX). Пумпата работи на напон од 230 V и има кабел со должина од 1,2 метри.
Hidropak
Овој модел има мотор со сила од 1000 W и може да обезбеди максимален проток на вода од 3500 литри на час. Максималната висина на потиснување на водата е 44 метри, додека длабочината на усисување е 8 метри. Пумпата има куќиште од нерѓосувачки челик (инокс) и резервоар со капацитет од 19 литри. Овој хидропак е идеален за употреба во домаќинствата за снабдување со вода и за наводнување