Крунести пили

Популарни артикли од категоријата Крунести пили

Load
Види како Табела Листа
Приказ по страна
Подреди по
Филтер

Сет биметални крунести пили HSSCO8 19-76 mm 16 п.

5964063291

Сет од биметални крунести пили Longlife & Speed HSSCo8 и додатоци за изработка на кружни отвори со дијаметри од 19 до 76 mm. Испораката е во системски куфер и е наменета за обработка на метал, дрво и одредени видови пластика.

Тип: Сет биметални крунести пили и додатоци | 16 алати и додатоци во системски куфер

Намена: Дупчење во челик, нерѓосувачки челик, леани метали, бакар, бронза, алуминиум, дрво и одредени видови пластика

Клучни својства: Combi vario озабување од M42 биметал со 8 % кобалт | Дијаметри од 19 до 76 mm | Длабочина на сечење до 38 mm

Предности: Брзо сечење со мал напор | Висока концентричност | Ниско ниво на вибрации и тивка работа

Употреба: Мала почетна сила и рамномерен притисок | Следење на табелата со брзини | Користење средство за ладење

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Крунести пили