GlycoTherm MULTI 50 Концентрат 10 литри

2.124 ден со ДДВ
2.124 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Клучни карактеристики на GlycoTherm MULTI 50 Концентрат:

 Специјално формулирана течност за максимална ефикасност.

Применливост -  идеален за радијатори, подно греење, топлотни пумпи, сончеви колектори и други системи за греење и ладење.

Заштита - спречува оксидација и корозија, обезбедувајќи долг животен век на системите.

Гарантира висока точка на вриење за сигурност во работењето.

Разредување - пред употреба, мора да се разреди со вода во типичен сооднос 50/50, што овозможува заштита од замрзнување до -35°C.

Важно: Не се препорачува мешање со повеќе од 70% концентрација.

Одличен избор за сите системи за пренос на топлина базирани на вода со ниска температура на замрзнување.

Документи
Каталошки број: 5892337010
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*