Батериска аголна брусилка 125mm, AWS18S 1000W,2х5Ah

41.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактна, моќна батериска аголна брусилка со мотор без четкици (Brushless Motor), со лизгачки прекинувач за средно-тешки груби работи за сечење и брусење. Ергономско гумирано тело како и рачка отпорна на вибрации за зголемена удобност при работата. Потенциометар со 3-степена за контрола на брзина на вртење.

Документи
Каталошки број: 5717526012
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Тежина на машината без батерија што може да се полни1650 г
Максимална брзина на мирување9000 вртежи во минута
Вклучено во испораката1x AWS 18-125 S Classic; 2x 18V/5Ah батерии; 1x полнач; 1x BMC куќиште; 1x клуч; 1x странична рачка
Волтажа18 V
Батерија на полнење/капацитет на батеријата5 Ah Li - Ion
Максимален дијаметар на дискот за сечење125 mm
Тип на навој x дијаметар на вретеното-навојМ14
Гаранција на производ3 години
*
*
*
Спецификации на производот
Тежина на машината без батерија што може да се полни1650 г
Максимална брзина на мирување9000 вртежи во минута
Вклучено во испораката1x AWS 18-125 S Classic; 2x 18V/5Ah батерии; 1x полнач; 1x BMC куќиште; 1x клуч; 1x странична рачка
Волтажа18 V
Батерија на полнење/капацитет на батеријата5 Ah Li - Ion
Максимален дијаметар на дискот за сечење125 mm
Тип на навој x дијаметар на вретеното-навојМ14
Гаранција на производ3 години