Батериски машини и опрема

Популарни артикли од категоријата Батериски машини и опрема

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

M-Cube Батериска ударна дупчалка ABH18 Compact, SOLO

5701432000

Компактен батериски перфоратор од 18 V со Brushless мотор (без четкици) за дупчење и лесно штемање.

• Сила на удар: 2,4 J
• Капацитет на дупчење: Бетон до 26 mm | Челик до 13 mm
• Брзина: 0–1.400 празни удари/мин. | 0–5.500 ударни удари/мин.
• Прифат: Брза промена
• Напојување: 18 V | SOLO варијанта без батерија

Барањето за достапност е успешно испратено.

Батерија LI-ION 18V/8,0Ah CLASSIC

5717801803

Батерија за батериски алат, 8Ah.

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

M-Cube Батериски ударен одвртувач ASS18-1/2" C., SOLO

5701406000

Компактен батериски ударен одвртувач од 18 V со прифат 1/2" за завртки M10–M20.

• Примена: Завртки M10–M20
• Вртежен момент: 460 Nm
• Прифат: 1/2" надворешен квадрат
• Брзина и удари: 0–2.750 врт./мин. | 0–3.500 уд./мин.
• Напојување: 18 V | SOLO варијанта без батерија

Барањето за достапност е успешно испратено.

Батериска ударна дупчалка ABH18 Light Classic,само машина

5717528010

Лесна и компактна батериска ударна дупчалка од 18 V за дупчење и штемање во бетон.

• Сила на удар: 2,1 J
• Капацитет на дупчење: Бетон до 24 mm | Челик до 13 mm
• Брзина: 0–1.200 врт./мин.
• Мотор: Brushless мотор (без четкици)
• Напојување и тежина: 18 V | SOLO варијанта без батерија | Тежина 3,06 kg со батерија

Барањето за достапност е успешно испратено.

M-Cube Батериска сабјарка AFS18 Compact 18V, само машина

5701412000

Батериска сабјарка од 18 V за сечење дрво и демонтажни работи.

• Капацитет на сечење: Дрво до 255 mm
• Брзина: 0–3.200 од./мин.
• Должина на одот: 28 mm
• Прифат: Брзозаменлив прифат за алат
• Напојување: 18 V | SOLO варијанта без батерија

Барањето за достапност е успешно испратено.

Батериски ударен одвртувач ASS 18BL Power Classic -1/4" и 1/2"

5717532012

Мултифункционален батериски ударен одвртувач од 18 V со комбиниран прифат 1/4" и 1/2" за завртување и одвртување.

• Вртежен момент: 315 Nm | Погоден за завртки M12–M22
• Прифат: 1/2" надворешен квадрат и 1/4" хексагонален приклучок
• Режими: 1.100 / 2.200 / 2.800 врт./мин. | 1.800 / 3.500 / 3.800 уд./мин.
• Напојување: 18 V
• Испорака: Две батерии од 5 Ah, полнач, ремен за носење, клип за битови и BMC куфер

Барањето за достапност е успешно испратено.

Батериска дупчалка-одвртувач BHD 18 BL, 2x4Ah

5717506012

Компактна батериска дупчалка-одвртувач од 18 V за дупчење и завртување.

• Мотор: Brushless мотор (без четкици) со подолг работен век и помали потреби за одржување
• Регулирање: 16 степени за прилагодување на моментот на затегање
• Футер: Опсег на стегање до 1,5–13 mm
• Функции: Вградена LED-светилка | Кука за ремен
• Испорака: Полнач, резервна батерија и пластичен куфер

Барањето за достапност е успешно испратено.

M-Cube Батeриска дупчалка одвртувач ABS 18V Power Combi, 5Ah

5701405008

Батериска дупчалка-одвртувач од 18 V со вклучлива ударна функција за завртување, дупчење и ударно дупчење.

• Перформанси: Максимален вртежен момент 140 Nm
• Футер: Метален футер од 13 mm
• Функции: Завртување | Дупчење | Ударно дупчење
• Заштита: Електронско исклучување при блокирање, преоптоварување или прегревање
• Напојување и осветлување: 18 V | SOLO варијанта без батерија | LED-светло за работната површина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Батериски машини и опрема

Close
Filter by Clear All