Батериски машини и опрема
Популарни артикли од категоријата Батериски машини и опрема
M-Cube Батериска дупчалка одвртувач. ABS12 C., 2X2Ah
Компактна батериска дупчалка-одвртувач од 12 V за прецизно дупчење и завртување.
• Перформанси: Максимален вртежен момент 32 / 19 Nm
• Брзини: 0–400 / 0–1.500 врт./мин.
• Футер: Опсег на стегање 0,8–10 mm | Прифат 3/8" × 24 UNF
• Капацитет: Дупчење во челик до 10 mm | Завртки до 6 mm
• Испорака: Две батерии од 2 Ah
M-Cube Батeриски одвртувач ASS12-1/4, SOLO
Екстремно компактен батериски одвртувач од 12 V за лесни задачи на завртување и дупчење.
• Перформанси: Максимален вртежен момент 32 / 19 Nm
• Брзини: 0–400 / 0–1.500 врт./мин.
• Прифат: 1/4" внатрешен шестаголник за брза промена на битови
• Функции: Електронска заштита на моторот | LED-светло
• Напојување: 12 V | SOLO варијанта без батерија
M-Cube Батериски пиштол за картуш/салама AKP12 C., SOLO
Компактен батериски пиштол од 12 V за нанесување лепила и заптивни маси од картуши и салами.
• Примена: Лесни до средни задачи со лепила и заптивни маси
• Сила: 1.780 N
• Напојување: 12 V | SOLO варијанта без батерија
• Конструкција: Компактен пиштол за картуши и салами
• Ракување: Наменет за контролирано нанесување материјал
M-Cube Батериска аголна брусилка AWS18-125P C, SOLO
Компактна, моќна, безчеткова батериска аголна брусилка за средно тешки работи на грубо брусење и сечење
- Континуираното следење на моторот го исклучува моторот навреме при блокирање, преоптоварување и прегревање.
- Ефикасен, безчетков EC-мотор со мала потреба од одржување и долг работен век.
- Дополнителна заштита од струготини благодарение на заштитната решетка на отворите за вентилација.
- Безбедно работење благодарение на прекинувачот со заштита од ненамерно активирање и функцијата за сопирање, која овозможува брзо запирање на дискот веднаш штом ќе се отпушти прекинувачот.
- Брзо прилагодување за различни примени благодарение на системот со брзостезна навртка без потреба од алат и подесувањето на заштитната хауба без алат, што овозможуваат брзо и лесно прилагодување.
- Удобно работење со помалку замор благодарение на компактниот и ергономски дизајн, со дополнителна антивибрациона рачка за уште поголема удобност.
M-Cube Батериска дупчалка одвртувач ABS18 P. Combi, SOLO
Батериска ударна дупчалка-одвртувач од 18 V за завртување, дупчење и ударно дупчење.
• Перформанси: Максимален вртежен момент 140 / 60 Nm
• Брзини: 0–550 / 0–2.000 врт./мин.
• Ударна функција: До 32.000 уд./мин.
• Футер: Опсег на стегање 1,5–13 mm
• Испорака: Без батерии и без дополнителна опрема
M-Cube Батериски ударен одвртувач ASS18-1/4" C., SOLO
Лесен и компактен батериски ударен одвртувач со ¼" прифат за битови (E 6,3)
- Три степени на брзина/вртежен момент, како и три дополнителни режими што може да се подесат според видот на навојниот спој, овозможуваат оптимално прилагодување за различни примени.
- Оптимално осветлување на работната површина благодарение на тројното LED-светло на главата на менувачот.
- Безчетковиот мотор со заштита од преоптоварување е со мала потреба од одржување, долг работен век и високи перформанси.
- Удобно работење со помалку замор благодарение на компактната и лесна конструкција со гумирана рачка.
- Без повратен удар и без пренесување на вртежниот момент кон зглобот на раката.
- Интегрираниот брзозаменлив прифат за ¼" E 6,3 битови овозможува брза и безалатна замена на битовите.
M-Cube Батериски брз завртувач ATS18 Autom., SOLO
Лесен и компактен батериски брз завртувач од 18 V за сувомонтажни работи.
• Прифат: 1/4" брзозаменлив прифат за битови
• Автоматска функција: Моторот се активира со притисок при поставување на завртката
• Регулирање: Граничник за длабочина за прецизно завртување
• Брзина: 0–5.000 врт./мин.
• Испорака: Без батерии и без дополнителни додатоци
M-Cube Батериски пиштол за картуш/салама AKP18-600,SOLO
Батериски пиштол за нанесување картуши и туби со потисна сила од 5000 N. Овозможува прецизно и рамномерно нанесување на заптивни маси, лепила и силиконски материјали без замор на раката. Мобилно и контролирано нанесување без потреба од компресор или кабел.
M-Cube Батериско радио BR18 DAB+, SOLO
Батериско радио BR18 DAB+ од 18 V за репродукција на звук на работното место.
• Поврзување и прием: DAB/DAB+ | FM 87,5–108 MHz | Bluetooth | AUX | USB
• Звучен систем: Два звучници од 2" по 10 W | Сабвуфер од 6" со 30 W
• Напојување: 18 V/DC | SOLO варијанта без батерија
• Конструкција: 258 × 238 × 245 mm
• Тежина: 4,8 kg со батерија
M-Cube Пиштол за поп нитни ANG18 Compact, SOLO
Батериски пиштол за поп-нитни од 18 V за монтажа на метални елементи.
• Примена: Слепи нитни од различни материјали
• Капацитет: Нитни со дијаметар од 2,4 до 4,8 mm
• Сила на поставување: 19.600 N
• Напојување: 18 V M-CUBE | SOLO варијанта без батерија
• Тип на мотор: Brushless мотор (без четкици) | LED-светла за работната површина
M-Cube Батериска лед светилка POWERQUAD-M, SOLO
Батериска LED-светилка од 18 V со широк сноп на светлина за работни простории и темни зони.
• Осветлување: Светлосен флукс 200–4.000 lm | Боја на светлина 5.000 K
• Регулирање: Бесстепено затемнување од 5% до 100% | Шест позиции на аголот на емитување
• Заштита: IP20 | IP54 со капак | IK08
• Конструкција: 300 × 320 × 140 mm | Работна температура −15 до 40 °C
• Напојување: 18 V/DC | SOLO варијанта без батерија
M-Cube Полнач за Батерии ALG 18/8
Полначот ALG 18V M-CUBE е специјално дизајниран за M-CUBE 18 V акумулатори и обезбедува сигурни перформанси со влезен напон од 220–240 V/AC.
- За полнење на сите 18 V M-CUBE Li-Ion акумулатори.
- Кај полначите со струја на полнење од 8 A или повеќе, активната функција за ладење на полначот овозможува уште побрзо полнење на приклучениот акумулатор.
M-Cube Полнач за Батерии ALG 18/4
Полначот ALG 18V M-CUBE е специјално дизајниран за M-CUBE 18 V акумулатори и обезбедува сигурни перформанси со влезен напон од 220–240 V/AC.
За полнење на сите 18 V M-CUBE Li-Ion акумулатори.
Кај полначите со струја на полнење од 8 A или повеќе, активната функција за ладење на полначот овозможува уште побрзо полнење на приклучениот акумулатор.
M-Cube Батерија LI-ION 18V/2Ah
Компактна, моќна и издржлива 18 V Li-Ion батерија за професионална и универзална употреба со новите Würth батериски уреди.
Сигурно фиксирање и оптимално одведување на топлината
Интегрираната, стабилна рамка ги опфаќа ќелиите и ја штити батеријата од прегревање и удари.
Долг работен век и оптимално искористување на перформансите
Интелигентен систем за управување со батеријата со континуирано следење на секоја поединечна ќелија.
Заштита на батеријата и работните површини
Робусното куќиште со меки заштитни компоненти ја штити батеријата од оштетувања при пад и го намалува ризикот од гребнатини на чувствителни површини.
Континуирано следење на преостанатиот капацитет на батеријата
LED-индикатор за нивото на наполнетост.
M-Cube Батерија LI-ION 18V/5Ah W-CONNECT
Компактната, моќна и издржлива 18 V Li-Ion батерија е идеална за професионална и универзална употреба.
Подобрени перформанси: Оптимизираното куќиште и новиот распоред на ќелиите кај M-CUBE W-CONNECT батеријата овозможуваат оптимално одведување на топлината, што обезбедува долг работен век и максимално искористување на перформансите при моќни апликации.
Технологија на ќелиите: Современи, моќни и робусни литиум-јонски ќелии, идеални за најсложени професионални примени.
Робусна конструкција: Интегрираната стабилна рамка ги опфаќа ќелиите, обезбедува сигурно фиксирање и оптимално одведување на топлината, со што батеријата се заштитува од прегревање и удари. Меките заштитни компоненти ја штитат батеријата од оштетувања при пад и го намалуваат ризикот од гребнатини на чувствителни површини.
Подобро ракување: Оптимизираниот механизам за заклучување и површините за држење овозможуваат полесно вметнување и вадење на батеријата од машината.
Индикатор за наполнетост: Јасниот и прегледен индикатор овозможува полесно следење на нивото на наполнетост и поефикасно користење на батеријата.
Компатибилност: 18 V M-CUBE W-CONNECT батеријата е компатибилна со сите досегашни и нови M-CUBE 18 V батериски машини.
M-Cube Батерија LI-ION 18V/8Ah W-CONNECT
Најмоќната и најиздржливата батерија од M-CUBE серијата. Компактна, моќна и долготрајна 18 V Li-Ion батерија, идеална за професионална и универзална употреба.
Подобрени перформанси: Оптимизираното куќиште и новиот распоред на ќелиите кај M-CUBE W-CONNECT батеријата овозможуваат оптимално одведување на топлината, што обезбедува долг работен век и максимално искористување на перформансите при моќни апликации.
До 60 % подолго време на работа и работен век во споредба со батерија од 5 Ah.
Поголема моќност при најтешки примени благодарение на 21700 ќелиите и оптимизираното одведување на топлината.
Напредна технологија на ќелиите: Современи, моќни и робусни литиум-јонски ќелии, идеални за најсложени професионални примени.
Робусна конструкција: Интегрираната стабилна рамка ги опфаќа ќелиите, обезбедува сигурно фиксирање и оптимално одведување на топлината, со што батеријата се заштитува од прегревање и удари. Меките заштитни компоненти ја штитат батеријата од оштетувања при пад и го намалуваат ризикот од гребнатини на чувствителни површини.
Подобро ракување: Оптимизираниот механизам за заклучување и површините за држење овозможуваат полесно вметнување и вадење на батеријата од машината.
Индикатор за наполнетост: Јасниот и прегледен индикатор овозможува полесно следење на нивото на наполнетост и поефикасно користење на батеријата.
Компатибилност: 18 V M-CUBE W-CONNECT батеријата е компатибилна со сите досегашни и нови M-CUBE 18 V батериски машини.
M-Cube Батерија LI-ION 12V/2Ah
Компактна, моќна и издржлива 12 V Li-Ion батерија за професионална и универзална употреба со Würth батериски уреди.
Интегрирана, стабилна рамка за ќелиите
Обезбедува сигурно фиксирање и оптимално одведување на топлината, а со тоа ја штити батеријата од прегревање и удари.
Робусно куќиште со мека заштитна компонента
Обезбедува дополнителна заштита од оштетувања при пад и го намалува ризикот од оштетување на површините на работните парчиња.
LED-индикатор за нивото на наполнетост
Континуирано следење на преостанатиот капацитет на батеријата.
Батериска дупчалка одвртувач ABS16 Power BL, 2X2Ah
Компактна батериска дупчалка-одвртувач од 16 V за дупчење и завртување, со Brushless мотор (без четкици), пиштолска конструкција и метален футер од 10 mm.
• Перформанси: Максимален вртежен момент 40 Nm
• Брзини: 0–400 / 0–1.500 врт./мин.
• Футер: Метален футер од 10 mm
• Напојување: 16 V
• Испорака: Две батерии од 2 Ah, брз полнач и цврст пластичен куфер со сунѓерест вметок
M-Cube Полнач за батерии ALG 12/2
Компатибилен со Li-Ion 12 V BASIC M-CUBE батерии
- За полнење на Li-Ion 12 V BASIC M-CUBE батерии.
Батериска дупчалка одвртувач ABS 12 POWER
Компактна батериска дупчалка-одвртувач од 12 V за лесни и средни задачи при дупчење и завртување.
• Вртежен момент: 25 Nm
• Футер: Опсег на стегање 1–10 mm
• Напојување: 12 V | Li-Ion
• Полнење: Време на полнење на батеријата 30 минути
• Испорака: Куфер, брз полнач и резервна батерија