M-Cube Батериска лед светилка POWERQUAD-M, SOLO

21.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Светилка со моќен извор на светлина и систем со заменливи батерии.

Моќно осветлување за безбедна и продуктивна работа во темни или недоволно осветлени зони.

  • Бесстепено затемнување на изворот на светлина од 5% до 100%.

  • Нема прекини во работата или време на полнење благодарение на M-CUBE системот со заменливи батерии.

  • LED-панел со високоефикасни SMD LED-светилки.

  • Широк сноп на светлина со намалено заслепување благодарение на опалната заштитна маска.

  • Аголот на емитување на светлината може да се прилагоди во 6 степени.

  • Куќиште отпорно на удари и кршење.

Документи
Каталошки број: 5701501000
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Светлосен флукс мин./макс.200 / 4000 lm
Боја на светлина5000 K
Отпорност на удариIK08
IP заштитаIP 20
IP заштита со капакIP 54
Номинален напон18 V/DC
Класа на заштитаКласа III / мала напонска заштита
Моќност28,5 W
Работна температура мин./макс.-15 до 40 °C
Ширина × Висина × Длабочина300 × 320 × 140 мм
*
*
*
Спецификации на производот
Светлосен флукс мин./макс.200 / 4000 lm
Боја на светлина5000 K
Отпорност на удариIK08
IP заштитаIP 20
IP заштита со капакIP 54
Номинален напон18 V/DC
Класа на заштитаКласа III / мала напонска заштита
Моќност28,5 W
Работна температура мин./макс.-15 до 40 °C
Ширина × Висина × Длабочина300 × 320 × 140 мм