Батериска ударна дупчалка ABH18 Light Classic 2x5Ah

54.990 ден со ДДВ
54.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Лесна и компактна батериска ударна дупчалка за лесни и средно-тешки дупчење и штемање во бетон и армиран бетон со извонредна јачина на удар од 2,1 Ј со мотор без четкици (brushless motor). Има ергономски дизајн на рачката за поголема удобност при работа, како и вградена лед светилка.

Документи
Каталошки број: 5717528012
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Спецификација :

Долг работен век на моторот

  •  Ефикасен мотор без четки, кој бара малку одржување, просечен работен век од 10.000 часа

Ергономска рачка

  • Со гумена подлога за зголемена удобност при работа

Поставување на моделот

  • Удирање, дупчење, длето и прилагодување на аголот во модел со длето што може да се вклопи во различна намена.

Интегрирано LED светло

  • Лесна работа дури и на темни места

Пригушување Пружина за намалување на вибрациите

  • Поголема удобност за операторот дури и во случај на силни вибрации

Брзо отпушување на стегачот

  • Држачот SDS-plus може да се замени со испорачаната брзоделувачка стега за дупчење брзо, лесно и без потреба од алатка.

Помала тежина

  • Намалете го работното оптоварување на занаетчиите и олеснете го носењето, а побезбедно е кога работите нагоре

Вртежно ротирачко копче

  • Операцијата на обратна ротација може да се примени во некои специфични ситуации, како што е отстранување на заглавена дупчалка.

 

  • Максимална енергија на удар: 2,1J
  • Тежина на машината без батерија што може да се полни: 2,4 кг
  • Тежина на батеријата што може да се полни: 0,6 кг

 

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Сила на удар2,1 J
Максимален дијаметар на дупчење во бетон24 mm
Мин./макс. брзина на мирување0-1200 rpm
Мин./макс. препорачан дијаметар на дупчење во бетон0-24 mm
Максимален дијаметар на дупчење во челик13 mm
Вклучено во испораката1X ABH18 LIGHT CLASSIC, 1X Полнач за батерија, 2X Батерии 18V/5.0Ah, 1X BMC
Број на батерии / капацитет на батеријата2 x 5 Ah
Тежина на машината со батерија3060 g
Гаранција на производ3 години
Висина210 mm
Должина280 mm
Услови за капацитет на дупчење во бетонСредна тврдост (ø = 24 mm)
Волтажа18 V
*
*
*

Спецификација :

Долг работен век на моторот

  •  Ефикасен мотор без четки, кој бара малку одржување, просечен работен век од 10.000 часа

Ергономска рачка

  • Со гумена подлога за зголемена удобност при работа

Поставување на моделот

  • Удирање, дупчење, длето и прилагодување на аголот во модел со длето што може да се вклопи во различна намена.

Интегрирано LED светло

  • Лесна работа дури и на темни места

Пригушување Пружина за намалување на вибрациите

  • Поголема удобност за операторот дури и во случај на силни вибрации

Брзо отпушување на стегачот

  • Држачот SDS-plus може да се замени со испорачаната брзоделувачка стега за дупчење брзо, лесно и без потреба од алатка.

Помала тежина

  • Намалете го работното оптоварување на занаетчиите и олеснете го носењето, а побезбедно е кога работите нагоре

Вртежно ротирачко копче

  • Операцијата на обратна ротација може да се примени во некои специфични ситуации, како што е отстранување на заглавена дупчалка.

 

  • Максимална енергија на удар: 2,1J
  • Тежина на машината без батерија што може да се полни: 2,4 кг
  • Тежина на батеријата што може да се полни: 0,6 кг

 

 

Спецификации на производот
Сила на удар2,1 J
Максимален дијаметар на дупчење во бетон24 mm
Мин./макс. брзина на мирување0-1200 rpm
Мин./макс. препорачан дијаметар на дупчење во бетон0-24 mm
Максимален дијаметар на дупчење во челик13 mm
Вклучено во испораката1X ABH18 LIGHT CLASSIC, 1X Полнач за батерија, 2X Батерии 18V/5.0Ah, 1X BMC
Број на батерии / капацитет на батеријата2 x 5 Ah
Тежина на машината со батерија3060 g
Гаранција на производ3 години
Висина210 mm
Должина280 mm
Услови за капацитет на дупчење во бетонСредна тврдост (ø = 24 mm)
Волтажа18 V