Гасен питол за шајки DIGA

91.361 ден со ДДВ
91.361 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Гасен пиштол за брзо поставување на инсталации - директна монтажа во бетон, челик и полна цигла. Процесите на склопување и прицврстување се извршуваат побрзо, полесно и со помал напор.

Гаранција на производот: 3 години

Документи
Каталошки број: 0864903
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Ширина124 mm
Капацитет на батерија1.5 Ah
Должина435 mm
Висина365 mm
Волтажа6 V
Број на заковани шајки со едно полнење3000 парчиња
Капацитет на магацинот за шајки40 парчиња
Сила на удар105 J
Тежина на машина со батерија3.7 kg
Гаранција на производ3 години
*
*
*
Спецификации на производот
Ширина124 mm
Капацитет на батерија1.5 Ah
Должина435 mm
Висина365 mm
Волтажа6 V
Број на заковани шајки со едно полнење3000 парчиња
Капацитет на магацинот за шајки40 парчиња
Сила на удар105 J
Тежина на машина со батерија3.7 kg
Гаранција на производ3 години