Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
Close
Преференци
Пребарување
Load

Силикон Санитар PREMIUM 10Y, 310 ml, црн

505 ден со ДДВ
505 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Специјален заптивен материјал за плочки и влажни простории, Контејнер: Кертриџ, Содржина: 310 мл, Хемиска основа: Киселини силикони (ацетатни системи), Непрекинато апсорбирање на движење: 25%, Тврдина Shore A: 18, Мин./макс. температура за обработка: 5 до 40 °C, Мин./макс. отпорност на температура: -40 до 100 °C, Целосна брзина на стврднување/услови: 3 мм/д / 23°C и 50% релативна влажност, Мин. време за формирање на површински слој: 20 мин, Услови за формирање на површински слој: при 23°C и 50% релативна влажност, Мин./макс. брзина на целосно стврднување /услови: 3-3 мм/д / 23°C и 50% релативна влажност, Мин. издолжување при кршење: 250%, Фунгицидни својства: Да, Класа на градежен материјал: E - Нормално запаливо, Рок на траење од производството: 24 месеци, Одржливост: Загадувачи / Емисии
Документи
Каталошки број: 089256015
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*