Пиштол за картуши Optimum 310ml, 12X, 180kgf

470 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

  • Висококвалитетен пиштол за картуши: алуминиумска удобна рачка и железна цевка, што обезбедува издржливост и лесни перформанси. Зајакнатиот метален блок за туркање нуди супериорна цврстина и стабилност во споредба со слабите алтернативи, што го прави сигурен избор за професионалци.
  • Сооднос на потисок 12:1: обезбедува прецизна контрола за непречено, рамномерно и чисто течење на заптивната смеса, обезбедувајќи конзистентни и професионални резултати секој пат.
  • Дизајн без капење: Опремен со иновативен механизам со пружина без капење, автоматски го намалува притисокот по отпуштањето на активирачот, спречувајќи го континуираниот проток на лепило по отпуштањето на притисокот. Ова обезбедува чистота, ефикасност и го минимизира отпадот, гарантирајќи уредна работна средина.
  • Ротирачка цевка од 360°: Ротирачката цевка од 360° ви овозможува лесно да го прилагодите аголот на млазницата за потешки апликации.

 

Документи
Каталошки број: 18913102
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Тежина на пиштолот730 грами (0,73 kg)
Ширина64 mm
Висина178 mm
Должина343 mm
*
*
*

Спецификации на производот
Тежина на пиштолот730 грами (0,73 kg)
Ширина64 mm
Висина178 mm
Должина343 mm