Пневматски пиштоли за поп нитни
Популарни артикли од категоријата Пневматски пиштоли за поп нитни
CV Пневматски пиштол за монтажа на манжетни
Ја отвора флексибилната манжетна без напор и рамномерно овозможува едноставно вметнување на полуосовината.
Ја елиминира потребата од подмачкување и напорот поврзани со старомодниот метод
- Погодно за флексибилни манжетни 15-115 мм
- Макс. притисок 8 бари (110 PSI)
- Приклучок 1/4" - 18 NPT
Гаранција: 1 година
Пневматски пиштол за поп-нитни до 4,8mm, PNG 316
Компактен пневматски пиштол за поп-нитни со едноставна конструкција, лесен за одржување. Погоден е за работа со градежен челик, алуминиум, бакар и помеки материјали. Има вграден издржлив адаптер и копче од хромиран челик. Транспарентниот контејнер со отвори овозможува лесно ослободување на крајот од нитната.
Пневматски пиштол за поп-нитни до 6,4mm, PNG 014
Компактен пневматски пиштол за поп-нитни со едноставна конструкција, лесен за одржување. Погоден е за работа со градежен челик, алуминиум, бакар и помеки материјали. Има вграден издржлив адаптер и копче од хромиран челик. Транспарентниот контејнер со отвори овозможува лесно ослободување на крајот од нитната.
Гаранција на производот: 3 години
Пневматски пиштол за чистење и перење - TOP GUN
Пневматски пиштол за чистење, дизајниран за темелно и ефикасно чистење на различни површини преку комбинација на воздушен притисок и хемиски средства. Има прилагодлив довод на воздух и средство за чистење, што овозможува флексибилно ракување и оптимални резултати. Погоден е за тешко достапни места благодарение на зглобната врска. Резервоарот има капацитет од 1000 ml, овозможувајќи подолга употреба без потреба од често дополнување.