ROST OFF палета
Популарни артикли од категоријата ROST OFF палета
MULTI 6 in 1, maintenance spray 400ml
Мултифункционален спреј со формула за подмачкување, заштита, чистење и ослободување на механички делови. Погоден за професионална и секојдневна употреба.
Rost off plus, одвртувач во спреј, 400ml
Висококвалитетен растворувач на корозија и подмачкувач - благодарение на најновата технологија за адитиви (технологија OMC 2), која овозможува високо капиларно дејство.
Оптималните својства на капиларноста обезбедуваат извонредна пенетрација и високо растворање на корозијата.
Rost Off Easy 300ml, отстранувач на ‘рѓа
ROST OFF EASY е отстранувач на ‘рѓа, без силикон, со растворувачки ефект кој обезбедува заштита на металните површини со својата лубрикантна формула, држејќи ја водата и влагата подалеку од површината.
Својства
- Лесно се нанесува и добро продира благодарение на својата ефикасна формула.
- Ги олабавува зарѓаните делови и создава тенок заштитен филм меѓу површините.
- Го намалува триењето. Елиминира звуци и корозија предизвикана од триење.
- Ја отстранува водата и ги штити површините од влага.
- Ги штити металните површини и деловите од корозија.
- Не создава слој на нечистотија на нанесената површина благодарение на својата формула без силикон.
Rost off Special
Отстранувач на корозија со високи перформанси со сертификат за употреба во прехрамбена индустрија (NSF - H1)
Содржина: 400 мл
Контејнер: Аеросолна конзерва
Минимални температурни услови: -5 °C
Максимални температурни услови: 55 °C
Без силикон
Рок на употреба од производство: 24 Месеци
Без AOX
Без смола
Без киселина
Rost Off Ice Plus, 400ml, отстранувач на ‘рѓа
Висококвалитетно средство за разградување на корозија во споеви со навој со „crackeffect“, односно нагло ладење на телото на завртката за - 60°C. Активната супстанца има силно капиларно дејство и брзо продира низ пукнатините во кородираниот спој.
- Мултифункционален вентил - овозможува прецизна примена на содржината дури и на тешко достапни места
- Не содржи смола или киселини
- Не содржи силикон
- Не оштетува гума, боја, лакот и заптивките
MULTI повеќенаменско масло за одржување 5во1,400ml
Универзалното масло за одржување се користи за 5 различни области на примена. Отстранува `рѓа и корозија со своето брзо продирање, подмачкува и спречува крцкање и шкрипење, намалувајќи го триењето и оптоварувањето во подвижните споеви кои се подмачкуваат. Ова средство ефикасно продира во нечистотиите, остатоците од масти и масла за подмачкување, ја отфрла водата и влагата и пружа добра електро-проводливост на електро-контактите. Не содржи смоли, киселини, силикон и не оштетува гума, боја и пластика.