producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
ROST OFF EASY е отстранувач на ‘рѓа, без силикон, со растворувачки ефект кој обезбедува заштита на металните површини со својата лубрикантна формула, држејќи ја водата и влагата подалеку од површината.
Својства
Барањето за достапност е успешно испратено.
Опис / спецификација
Ги ослободува, подмачкува и заштитува металните делови, како што се навртки, завртки, вентили, брави, шарки итн. Го олеснува склопувањето и расклопувањето на металните делови.
Мултинаменски
Оптимални перформанси во секоја ситуација
Известување
Чувајте го производот затворен и во оригиналното пакување. Чувајте го подалеку од сончева светлина, дожд и извори на палење, искри и пламен. Да се чува подалеку од дофат на деца и животни. Не чувајте со храна, пијалоци или лекови, вклучително и оние наменети за животни. Не чувајте во премногу влажни средини или на температури над 50 °C.
Инструкции
Протресете ја конзервата пред употреба. Нанесете го производот на растојание од приближно 20 см и оставете го да делува. За тешко достапни места користете ја цевкичката што е вклучена во пакувањето. Доколку е потребно, повторете ја постапката и продолжете го времето на дејство.
Чистач за кочници 500 ml за брзо отстранување масло, маст и нечистотии од кочници, мотори и метални делови. Брзо испарува без остатоци.
Силиконскиот спреј долготрајно ги штити и изолира пластичните, гумените и металните делови во внатрешните и надворешните делови од возилото. Со употреба на силиконски спреј, пластичните делови од возилото добиваат еластичност и сјај, гумените делови ја задржуваат еластичноста, не се лепат и не замрзнуваат. Го импрегнира платното на подвижните кровови на возилата, не привлекува прашина, ги заштитува електричните контакти, спречува шкрипење на два различни материјали при контакт,не остава дамки.
Универзалното масло за одржување се користи за 5 различни области на примена. Отстранува `рѓа и корозија со своето брзо продирање, подмачкува и спречува крцкање и шкрипење, намалувајќи го триењето и оптоварувањето во подвижните споеви кои се подмачкуваат. Ова средство ефикасно продира во нечистотиите, остатоците од масти и масла за подмачкување, ја отфрла водата и влагата и пружа добра електро-проводливост на електро-контактите. Не содржи смоли, киселини, силикон и не оштетува гума, боја и пластика.
Леплив подмачкувач во спреј претставува повеќенаменско, полусинтетичко масло за подмачкување отпорно на висок притисок.Поседува добра капиларност и подмачкува тешко достапни места кои истотака ги штити од корозија.Благодарејќи на добрата прилагодливост не доаѓа до исфрлање на маслото од ротирачките површини.Не оштетува пластични маси и е неутрален на лакирани подлоги.Ова средство е одпорно на солена вода,слаби киселини и бази. Има жолта боја и не содржи силикон, смоли и киселини.