Нови Производи
Пиштол за пур пена Wurth PU Iron Jet, пониклуван
Идеален за професионално нанесување на пена, обезбедувајќи прецизност и ефикасност при различни работи. Пиштолот е дизајниран со ергономска PVC рачка, која овозможува удобен зафат и лесна контрола.
Пиштол за картуши Optimum 310ml, 12X, 180kgf
- Висококвалитетен пиштол за картуши: алуминиумска удобна рачка и железна цевка, што обезбедува издржливост и лесни перформанси. Зајакнатиот метален блок за туркање нуди супериорна цврстина и стабилност во споредба со слабите алтернативи, што го прави сигурен избор за професионалци.
- Сооднос на потисок 12:1: обезбедува прецизна контрола за непречено, рамномерно и чисто течење на заптивната смеса, обезбедувајќи конзистентни и професионални резултати секој пат.
- Дизајн без капење: Опремен со иновативен механизам со пружина без капење, автоматски го намалува притисокот по отпуштањето на активирачот, спречувајќи го континуираниот проток на лепило по отпуштањето на притисокот. Ова обезбедува чистота, ефикасност и го минимизира отпадот, гарантирајќи уредна работна средина.
- Ротирачка цевка од 360°: Ротирачката цевка од 360° ви овозможува лесно да го прилагодите аголот на млазницата за потешки апликации.
Заштитни ракавици нитрил - Foam Grip Ultra 4131X
FOAM GRIP ULTRA се меки и еластични ракавици од полиестер, пресвлечени на дланките со пенест нитрил и нитрилни точки за подобар фат. Отпорни се на масла, горива, слаби киселини и органски растворувачи.
Според стандардот: EN 420 | EN 388
Категорија: II
Оцени: 4 1 3 1 X
Основа: Полиестер
Премаз: Нитрилна пена | нитрилни точки
Намена: Монтажерски | механичарски | работилнички | каросериски | транспортни | магацински работи | шпедиција
Заштитни ракавици нитрил - Comfort Grip Proline 3121X се
COMFORT GRIP PROLINE се плетени бесшевни ракавици од полиестер, преслечени со мазен нитрил. Набраната структура на премазот дополнително ја зголемува сигурноста на фатот, а нитрилот обезбедува отпорност на масла, горива, органски растворувачи и слаби хемикалии.
Според стандардот: EN 21420 | EN 388
Категорија: II
Оцени: 3 1 3 2 X
Основа: Полиестер
Премаз: Нитрил
Намена: Петрохемија | печатарска дејност | земјоделство | автоодржување | монтажа
Заштитни ракавици Cut Shield Pro 3X43D
Меки и удобни бесшевни ракавици, изработени од синтетичко влакно UHMWPE (полиетилен со висока молекуларна тежина), кое има 10–15 пати поголема затегнувачка цврстина од челикот и нуди максимална отпорност на абење, сечење и кинење. Преслечени со тенок полиуретански слој на дланките.
• Според стандардот: EN 21420, EN 388
• Категорија: II
• Оцени: 3 X 4 3 D
• Основа: Полиетилен UHMWPE
• Премаз: Полиуретан
• Намена: Ракување со остри предмети, сечива, острици, стакло и лимови
Диск за сечење CERAMIC CUT Fast Cut Long Life
Високо-квалитетни дискови за сечење CERAMIC CUT обезбедуваaт брзо и прецизно сечење.
- Специјална комбинација на абразив
- Напреден систем на сврзување
- Зајакнати
- Долг работен век
- Чисти, ладни исечоци
- Лесен за машината и корисникот
- Висока отпорност на кршење
- Германски MPA стандард за сигурност
Идеален за професионална употреба!
CUT OFF тенок диск за сечење инокс/челик
Дисковите за сечење се погодни за сите видови метал/нерѓосувачки челик. Создадени за високи перформанси.
- Висококвалитетна конструкција со абразивно зрно од алуминиум оксид
- Идеален за обработка на метал и не’рѓосувачки челик
- Прецизно сечење за професионални резултати
- Долготрајна употреба и ефикасно отстранување на материјал
M-Cube Батериски рачен циркулар AHKS18-68 C., SOLO
Батериски рачен циркулар од 18 V за сечење дрво.
• Капацитет на сечење: 68 mm при 90° | 50 mm при 45°
• Брзина: 4.400 врт./мин. во празен од
• Лист на пилата: Дијаметар 190 mm | Отвор 30 mm
• Основна плоча: 300 × 185 mm
• Испорака: Лист на кружна пила | Без батерија
M-Cube Батериски ударен одвртувач ASS18-1/2" C., SOLO
Компактен батериски ударен одвртувач од 18 V со прифат 1/2" за завртки M10–M20.
• Примена: Завртки M10–M20
• Вртежен момент: 460 Nm
• Прифат: 1/2" надворешен квадрат
• Брзина и удари: 0–2.750 врт./мин. | 0–3.500 уд./мин.
• Напојување: 18 V | SOLO варијанта без батерија
M-Cube Батериска убодна пила APS18 Compact, SOLO
Компактна батериска убодна пила од 18 V за сечење дрво и алуминиум.
• Капацитет на сечење: Дрво до 135 mm | Алуминиум до 20 mm
• Брзина: 900–2.900 од./мин.
• Должина на одот: 23 mm
• Замена на листот: Брза промена без наведена дополнителна опрема
• Напојување: 18 V | SOLO варијанта без батерија
M-Cube Батериска ударна дупчалка ABH18 Compact, SOLO
Компактен батериски перфоратор од 18 V со Brushless мотор (без четкици) за дупчење и лесно штемање.
• Сила на удар: 2,4 J
• Капацитет на дупчење: Бетон до 26 mm | Челик до 13 mm
• Брзина: 0–1.400 празни удари/мин. | 0–5.500 ударни удари/мин.
• Прифат: Брза промена
• Напојување: 18 V | SOLO варијанта без батерија
Батериска дупчалка одвртувач ABS 18V Compact, M-Cube само машина
Компактна батериска дупчалка-одвртувач од 18 V за завртување и дупчење, во SOLO варијанта.
• Перформанси: Максимален вртежен момент 60 / 34 Nm
• Брзини: 0–600 / 0–1.900 врт./мин.
• Футер: Опсег на стегање 1,5–13 mm
• Капацитет: Дупчење во челик до 13 mm | Завртки до 10 mm
• Испорака: SOLO варијанта без батерија
Електрода рутилна, E6013
Рутилна електрода за заварување – сигурни и чисти завари во сите позиции
За стабилно и лесно заварување на нелегирани челици во автомобилската, машинската, контејнерската и котларската индустрија.
Обезбедува одлична заварливост во сите позиции, дури и во малку наклонета положба (10–20°), со мазен и чист заварен спој.
Погодна е и за заварување на галванизиран челик, со минимално прскање и лесно отстранување на троската, што резултира со уреден и естетски изглед на заварот.
Преклопна шарка за кутија, галванизирана
Преклопната шарка за маса е висококвалитетен производ, изработен од издржливи материјали кои гарантираат долготрајна употреба и сигурност. Дизајнирана е за професионална и домашна употреба, обезбедувајќи максимална ефикасност и лесно ракување.
Сет биметални крунести пили HSSCO8 19-76 mm 16 п.
Сет од биметални крунести пили Longlife & Speed HSSCo8 и додатоци за изработка на кружни отвори со дијаметри од 19 до 76 mm. Испораката е во системски куфер и е наменета за обработка на метал, дрво и одредени видови пластика.
Тип: Сет биметални крунести пили и додатоци | 16 алати и додатоци во системски куфер
Намена: Дупчење во челик, нерѓосувачки челик, леани метали, бакар, бронза, алуминиум, дрво и одредени видови пластика
Клучни својства: Combi vario озабување од M42 биметал со 8 % кобалт | Дијаметри од 19 до 76 mm | Длабочина на сечење до 38 mm
Предности: Брзо сечење со мал напор | Висока концентричност | Ниско ниво на вибрации и тивка работа
Употреба: Мала почетна сила и рамномерен притисок | Следење на табелата со брзини | Користење средство за ладење