Електрични / батериски / пневматски машини

Популарни артикли од категоријата Електрични / батериски / пневматски машини

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Пневматско крцкало DRS 1/4''

07038140

Квалитетно пневматсо крцкало со прецизно изработени запчаници кои обезбедуваат одличен пренос и долг работен век.

Одводот на воздух е поставен на задниот дел од алатот, далеку од работната зона. Регулирањето на брзината е возможно преку интегриран регулатор. Прекинувачот за промена на насоката напред/назад е вграден, што спречува случајно менување на насоката за време на работа.

 

Краткото куќиште го прави овој алат идеален за работа во тесни простори. Вртливиот приклучок за компримиран воздух спречува извиткување на цревото за време на работа.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пневматски пиштол за поп-нитни до 4,8mm, PNG 316

0703937316

Компактен пневматски пиштол за поп-нитни со едноставна конструкција, лесен за одржување. Погоден е за работа со градежен челик, алуминиум, бакар и помеки материјали. Има вграден издржлив адаптер и копче од хромиран челик. Транспарентниот контејнер со отвори овозможува лесно ослободување на крајот од нитната.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Правосмукалка за Суво чистење TSS 7-L, Компактна

07011170

Компактна и лесна правосмукалка за суво чистење со ергономски ремен за носење, со капацитет од 7 литри и јачина од 850w.
Благодарение на ергономскиот ремен за носење и нејзината многу мала тежина од само 3,5 кг, правосмукалката може удобно да се носи.
Затоа, искачувањето на подолги растојанија или скали е лесно.
Поради оптимизираниот проток на воздух, правосмукалката постигнува многу висока моќ на вшмукување.
Сертифицирано за класа на прашина l.
Погодна за сите видови на деловни објекти и канцеларии, компании со дејност на чистење, влезови и скали во згради, како и за домашна употреба.

Гаранција на производот: 3 години.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Wurth челична спојка машка, надворешен навој

Месинганите спојки го намалуваат работниот притисок што го користи пневматската алатка за извршување на работа за околу 1 бар, додека челичните спојки, од друга страна, го намалуваат истиот притисок само за 0.1 бар.
Голема брзина на проток до 1690 l/min.

3 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Продолжен кабел H05RR - F3G x 1,5 mm2 со еден приклучок

0969940111

Продолжен кабел со еден приклучок со капак, IP 44

  • Професионален продолжен кабел со контакт за заземјување, погоден за употреба со електрични апарати како што се аголни дупчалки, брусилки, ударни алати, електрично преносно осветлување.
  • Се препорачува внатрешна употреба, во работилници, реновирање, индустриско одржување 
  • IP 44 Заштита од продирање на страни тела со дијаметар поголем од 1mm. Заштита од прскање на вода од сите агли.

Примена:

  • Внатрешна и надворешна употреба 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Електрична Пила за Отварање Шлицови MSF 40

07024161

Електричната машина MSF 40 сече паралелни рабови во ѕид за отворање канал. Со двата дијамантски диска каналот се оформува во едно поминување, а ширината и длабочината се подесуваат според потребата.

• Димензии на каналот: Длабочина 10–40 mm | Ширина 9–35 mm
• Погон: 1900 W | Напон 230 V AC
• Дискови: Два дијамантски диска со пречник 125 mm
• Водење и ракување: Ролери за попрецизно движење | Рачки за хоризонтално и вертикално сечење
• Подесување и испорака: Длабочината се подесува без алат | Заштита од повторно стартување по прекин на напојувањето | Комплетот вклучува длето, клуч и пластичен куфер

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бат. Ударна Дупчалка BRH18 BL, SOLO

5717508010

Батериска ударна дупчалка од 18 V за дупчење и лесно штемање.

• Сила на удар: 2 J
• Режими на работа: Само дупчење | Дупчење со чекан | Само ударен чекан
• Брзина: 0–1.200 врт./мин.
• Прифат: SDS-plus
• Напојување: 18 V | SOLO варијанта без батерија

Барањето за достапност е успешно испратено.

M-Cube Батериски рачен циркулар AHKS18-68 C., SOLO

5701411000

Батериски рачен циркулар од 18 V за сечење дрво.

• Капацитет на сечење: 68 mm при 90° | 50 mm при 45°
• Брзина: 4.400 врт./мин. во празен од
• Лист на пилата: Дијаметар 190 mm | Отвор 30 mm
• Основна плоча: 300 × 185 mm
• Испорака: Лист на кружна пила | Без батерија

Барањето за достапност е успешно испратено.

M-Cube Батериска Мултифункционална Правосмукалка AMTS18 L Comp.

5701400000

Компактна и пренослива батериска повеќенаменска сувa правосмукалка со L-сертификат и рачно чистење на филтерот, наменета за мобилна употреба.

Мобилна мултифункционална правосмукалка за брзо чистење на работното место и сервисното возило.

  • Две нивоа на моќност: Max режим за максимална моќност или Eco режим за подолго работење со едно полнење на батеријата.

  • Погодна за собирање и вшмукување на струготини, прашина и прашина од дупчење.

  • Повеќенаменска употреба: функција за дување за издувување и сушење.

  • L-класа на прашина – сертификацијата гарантира степен на издвојување на прашина од 99 % согласно EN 60335-2-69.

  • Константна висока моќност на вшмукување и долг работен век на филтерот благодарение на полуавтоматското чистење на филтерот.

  • Едноставна и практична работа во комбинација со машини благодарение на испорачаниот адаптер.

  • Практично интегрирани места за складирање на млазницата за тесни отвори, млазницата за тапацир и адаптерот за електричен алат.

  • Ремен за на рамо за поголема удобност при мобилна работа.

  • Робусно куќиште со гумени заштитници за внимателно поставување без оштетување на материјалот и без лизгање.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пневматски пиштол за поп-нитни до 6,4mm, PNG 014

0703937014

Компактен пневматски пиштол за поп-нитни со едноставна конструкција, лесен за одржување. Погоден е за работа со градежен челик, алуминиум, бакар и помеки материјали. Има вграден издржлив адаптер и копче од хромиран челик. Транспарентниот контејнер со отвори овозможува лесно ослободување на крајот од нитната.

Гаранција на производот: 3 години

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пневматска аксијална брусалка DSG 25

07032300

Аксијална брусилка која е специјално развиена за исклучително тешки и сложени работи, со висока резерва на моќност. Брусилката има можност за регулирање на бројот на вртежи. Гумираното компактно куќиште на машината со намалени вибрации овозможува удобна работа. Приклучокот за компримиран воздух може да се врти, што оневозможува заплеткување на приклучното црево.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Електрична циркуларна пила 1100W, 190mm, ECS 1100

5717020010

Електричната кружна пила ECS 1100 е наменета за праволиниско сечење. Основната плоча може да се наклони за кос рез, а максималната длабочина на сечење е 67 mm.

• Погон: 1100 W | Напон 230 V AC
• Диск: Пречник 190 mm | Прифат 20 mm
• Длабочина на сечење: Длабочина на сечење до 67 mm
• Кос рез и основна плоча: Основната плоча се наклонува до 45° | Алуминиумска основна плоча за контрола на сечењето
• Функции и ракување: Мек старт | Заклучување на вретеното за замена на дискот | Маса 3,6 kg | Кабел 2,5 m

Барањето за достапност е успешно испратено.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Индустриска правосмукалка влажно/суво ISS 30L CLASSIC

5717046010

Универзална индустриска правосмукалка за влажно и суво чистење, со приклучок за електрични алати (моќност до 1600 W) и должина на кабел 10m.

Барањето за достапност е успешно испратено.

M-Cube Батериска убодна пила APS18 Compact, SOLO

5701413000

Компактна батериска убодна пила од 18 V за сечење дрво и алуминиум.

• Капацитет на сечење: Дрво до 135 mm | Алуминиум до 20 mm
• Брзина: 900–2.900 од./мин.
• Должина на одот: 23 mm
• Замена на листот: Брза промена без наведена дополнителна опрема
• Напојување: 18 V | SOLO варијанта без батерија

Барањето за достапност е успешно испратено.

WURTH компресор, клипен, 200l - 480l/мин

0701999200
Клипен компресор со волумен на резервоарот од 200 литри и проток на воздухот од 480 l/min. Овој компресор е особено погоден за пневматски елементи кои имаат голема потрошувачка на воздух при работата. Специјално дизајнираните големи разладни ребра обезбедуваат максимално ладење при работата. Заштитната мрежа на ремените на моторот имаат двојна функција - го штити моторот од пробивање на надворешни тела и го штити корисникот. Благодарение на поврзувањето со помош на спојките директно од резервоарот, овозможено е максимално искористување на компримираниот воздух. Компресорот е мобилен благодарение на четирите тркала (2 големи и 2 мали).

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пневматска Екцентрична Брусилка DTS152C

07037521

Пневматска екцентрична брусилка DTS152C

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пневматска екцентрична брусилица DTS 150D

5714001180

Композитниот дизајн на телото (дизајн со повеќе составни делови) обезбедува издржливост и мала тежина на машината од само 0,9 kg.

Пневматската моќност ги надминува можностите на стандардните електрични брусилки, обезбедувајќи часови на непрекината употреба.

Ниско ниво на бучава и насочување на издувниот воздух за максимална удобност при користење.

Опцијата Soft Touch Control Trigger му овозможува на корисникот да ја примени потребната количина на енергија.

Можност за практична контрола (копче) што овозможува прилагодување на вакуум како централно или самостојно генериран. Вграден регулатор на воздух.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Батериска ударна дупчалка ABH18 Light Classic 2x5Ah

5717528012

Батериска ударна дупчалка од 18 V за лесно и средно тешко дупчење и штемање во бетон.

• Сила на удар: 2,1 J
• Капацитет на дупчење: Бетон до 24 mm | Челик до 13 mm
• Брзина: 0–1.200 врт./мин.
• Напојување: 18 V | Li-Ion
• Испорака: Полнач, две батерии од 5 Ah и BMC куфер

Барањето за достапност е успешно испратено.

Електрични / батериски / пневматски машини