WURTH компресор, клипен, 200l - 480l/мин

91.140 ден со ДДВ
91.140 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Клипен компресор со волумен на резервоарот од 200 литри и проток на воздухот од 480 l/min. Овој компресор е особено погоден за пневматски елементи кои имаат голема потрошувачка на воздух при работата. Специјално дизајнираните големи разладни ребра обезбедуваат максимално ладење при работата. Заштитната мрежа на ремените на моторот имаат двојна функција - го штити моторот од пробивање на надворешни тела и го штити корисникот. Благодарение на поврзувањето со помош на спојките директно од резервоарот, овозможено е максимално искористување на компримираниот воздух. Компресорот е мобилен благодарение на четирите тркала (2 големи и 2 мали).
Документи
Каталошки број: 0701999200
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

*
*
*