Електрични / батериски / пневматски машини
Популарни артикли од категоријата Електрични / батериски / пневматски машини
Пневматски пиштол за поп-нитни до 4,8mm, PNG 316
Компактен пневматски пиштол за поп-нитни со едноставна конструкција, лесен за одржување. Погоден е за работа со градежен челик, алуминиум, бакар и помеки материјали. Има вграден издржлив адаптер и копче од хромиран челик. Транспарентниот контејнер со отвори овозможува лесно ослободување на крајот од нитната.
Правосмукалка за Суво чистење TSS 7-L, Компактна
Компактна и лесна правосмукалка за суво чистење со ергономски ремен за носење, со капацитет од 7 литри и јачина од 850w.
Благодарение на ергономскиот ремен за носење и нејзината многу мала тежина од само 3,5 кг, правосмукалката може удобно да се носи.
Затоа, искачувањето на подолги растојанија или скали е лесно.
Поради оптимизираниот проток на воздух, правосмукалката постигнува многу висока моќ на вшмукување.
Сертифицирано за класа на прашина l.
Погодна за сите видови на деловни објекти и канцеларии, компании со дејност на чистење, влезови и скали во згради, како и за домашна употреба.
Гаранција на производот: 3 години.
Wurth челична спојка машка, надворешен навој
Месинганите спојки го намалуваат работниот притисок што го користи пневматската алатка за извршување на работа за околу 1 бар, додека челичните спојки, од друга страна, го намалуваат истиот притисок само за 0.1 бар.
Голема брзина на проток до 1690 l/min.
Продолжен кабел H05RR - F3G x 1,5 mm2 со еден приклучок
Продолжен кабел со еден приклучок со капак, IP 44
- Професионален продолжен кабел со контакт за заземјување, погоден за употреба со електрични апарати како што се аголни дупчалки, брусилки, ударни алати, електрично преносно осветлување.
- Се препорачува внатрешна употреба, во работилници, реновирање, индустриско одржување
- IP 44 Заштита од продирање на страни тела со дијаметар поголем од 1mm. Заштита од прскање на вода од сите агли.
Примена:
- Внатрешна и надворешна употреба
Електрична Пила за Отварање Шлицови MSF 40
Електрична машина за сечење канали, моќност 1900W. Лесно и прецизно сечење - два дијамантски дискови за сечење од 125 mm кои го отвараат шчицот во едно поминување. Ролерите овозможуваат прецизно движење на машината. Лесно прилагодување на длабочината без дополнителни алатки. Го штити корисникот од неконтролирано стартување на машината. Лесно се сечат и хоризонтални и вертикални канали.
Електро пневматски чекан-дупчалка ERHD 24-MLS
Електропневматска чекан-дупчалка ERHD 24-MLS за дупчење, ударно дупчење и штемување во градежништвото.
• Режими на работа: Дупчење без удар | Ударно дупчење | Штемување
• Сила и брзина на удар: 2,8 J | 1250 вртежи/min | 4000 удари/min
• Прифат и капацитет: SDS-plus | Бетон до 24 mm | Дрво до 30 mm | Метал до 13 mm
• Контрола: Промена на насоката на вртење
• Технички податоци и испорака: 800 W | 2,9 kg | Кабел 4 m | Пластичен куфер, дополнителна рачка и граничник за длабочина
Бат. Ударна Дупчалка BRH18 BL, SOLO
Батериска ударна дупчалка од 18 V за дупчење и лесно штемање.
• Сила на удар: 2 J
• Режими на работа: Само дупчење | Дупчење со чекан | Само ударен чекан
• Брзина: 0–1.200 врт./мин.
• Прифат: SDS-plus
• Напојување: 18 V | SOLO варијанта без батерија
M-Cube Батериски рачен циркулар AHKS18-68 C., SOLO
Батериски рачен циркулар од 18 V за сечење дрво.
• Капацитет на сечење: 68 mm при 90° | 50 mm при 45°
• Брзина: 4.400 врт./мин. во празен од
• Лист на пилата: Дијаметар 190 mm | Отвор 30 mm
• Основна плоча: 300 × 185 mm
• Испорака: Лист на кружна пила | Без батерија
M-Cube Батериска Мултифункционална Правосмукалка AMTS18 L Comp.
Компактна и пренослива батериска повеќенаменска сувa правосмукалка со L-сертификат и рачно чистење на филтерот, наменета за мобилна употреба.
Мобилна мултифункционална правосмукалка за брзо чистење на работното место и сервисното возило.
Две нивоа на моќност: Max режим за максимална моќност или Eco режим за подолго работење со едно полнење на батеријата.
Погодна за собирање и вшмукување на струготини, прашина и прашина од дупчење.
Повеќенаменска употреба: функција за дување за издувување и сушење.
L-класа на прашина – сертификацијата гарантира степен на издвојување на прашина од 99 % согласно EN 60335-2-69.
Константна висока моќност на вшмукување и долг работен век на филтерот благодарение на полуавтоматското чистење на филтерот.
Едноставна и практична работа во комбинација со машини благодарение на испорачаниот адаптер.
Практично интегрирани места за складирање на млазницата за тесни отвори, млазницата за тапацир и адаптерот за електричен алат.
Ремен за на рамо за поголема удобност при мобилна работа.
Робусно куќиште со гумени заштитници за внимателно поставување без оштетување на материјалот и без лизгање.
Пневматски пиштол за поп-нитни до 6,4mm, PNG 014
Компактен пневматски пиштол за поп-нитни со едноставна конструкција, лесен за одржување. Погоден е за работа со градежен челик, алуминиум, бакар и помеки материјали. Има вграден издржлив адаптер и копче од хромиран челик. Транспарентниот контејнер со отвори овозможува лесно ослободување на крајот од нитната.
Гаранција на производот: 3 години
Пневматска аксијална брусалка DSG 25
Аксијална брусилка која е специјално развиена за исклучително тешки и сложени работи, со висока резерва на моќност. Брусилката има можност за регулирање на бројот на вртежи. Гумираното компактно куќиште на машината со намалени вибрации овозможува удобна работа. Приклучокот за компримиран воздух може да се врти, што оневозможува заплеткување на приклучното црево.
Електрична циркуларна пила 1100W, 190mm, ECS 1100
Електрична циркуларна пила со длабочина на сечење до 67 mm. Малата тежина и ергономскиот дизајн овозможуваат едноставно ракување, додека со помош на основната алуминиумска плоча се остварува прецизна контрола на сечењето. Механизмот за заклучување на вретеното обезбедува брза и едноставна замена на пилата. Можно е прилагодување на наклонот на основната плоча под агол од 45°. Машината има „мек“ старт.
Индустриска правосмукалка влажно/суво ISS 30L CLASSIC
Универзална индустриска правосмукалка за влажно и суво чистење, со приклучок за електрични алати (моќност до 1600 W) и должина на кабел 10m.
M-Cube Батериска убодна пила APS18 Compact, SOLO
Компактна батериска убодна пила од 18 V за сечење дрво и алуминиум.
• Капацитет на сечење: Дрво до 135 mm | Алуминиум до 20 mm
• Брзина: 900–2.900 од./мин.
• Должина на одот: 23 mm
• Замена на листот: Брза промена без наведена дополнителна опрема
• Напојување: 18 V | SOLO варијанта без батерија
WURTH компресор, клипен, 200l - 480l/мин
Пневматска екцентрична брусилица DTS 150D
Композитниот дизајн на телото (дизајн со повеќе составни делови) обезбедува издржливост и мала тежина на машината од само 0,9 kg.
Пневматската моќност ги надминува можностите на стандардните електрични брусилки, обезбедувајќи часови на непрекината употреба.
Ниско ниво на бучава и насочување на издувниот воздух за максимална удобност при користење.
Опцијата Soft Touch Control Trigger му овозможува на корисникот да ја примени потребната количина на енергија.
Можност за практична контрола (копче) што овозможува прилагодување на вакуум како централно или самостојно генериран. Вграден регулатор на воздух.
Батериска ударна дупчалка ABH18 Light Classic 2x5Ah
Батериска ударна дупчалка од 18 V за лесно и средно тешко дупчење и штемање во бетон.
• Сила на удар: 2,1 J
• Капацитет на дупчење: Бетон до 24 mm | Челик до 13 mm
• Брзина: 0–1.200 врт./мин.
• Напојување: 18 V | Li-Ion
• Испорака: Полнач, две батерии од 5 Ah и BMC куфер