Силиконски подмачкувачи

Популарни артикли од категоријата Силиконски подмачкувачи

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Силикон спреј, 500 ml

0893221

Безбоен силиконски спреј за заштита, нега и лесно подмачкување на гумени, пластични и метални делови на возила и машини.

Тип: Силиконски спреј во аеросолна боца
Намена: Заштита и нега на гумени, пластични и метални делови | Подмачкување на лесно подвижни делови
Клучни својства: Антистатичко дејство | Одбива влага | Не остава дамки
Предности: Го намалува шкрипењето при контакт на различни материјали | Го спречува лепењето и замрзнувањето на гумените делови
Употреба: Гумени заптивки, пластични облоги, водилки, механизми на сигурносни појаси и електрични контакти

Барањето за достапност е успешно испратено.

Силикон спреј, 5l

089322105

Безбоен силиконски препарат за заштита и нега на гумени, пластични и метални делови на возила, со антистатичко дејство и заштита од влага.

Тип: Силиконски препарат во канистер од 5 л
Намена: Заштита и нега на гумени, пластични и метални компоненти | Лесно подмачкување
Клучни својства: Антистатичко дејство | Одбива влага | Не остава дамки
Предности: Ги одржува гумените делови еластични | Го намалува шкрипењето и лепењето
Употреба: Водилки, механизми на сигурносни појаси, подвижни кровови и електрични контакти

Барањето за достапност е успешно испратено.

Силоконска маст во спреј, 500 ml

0893223

Силиконска маст во спреј за подмачкување, заштита од влага и корозија и електрична изолација на чувствителни механизми и контакти.

Тип: Силиконска маст во спреј
Намена: Подмачкување и заштита на механизми, окови и електрични споеви
Клучни својства: Проѕирна при нанесување | Водоодбивна | Отпорна на температури од -40 °C до +300 °C | Без смоли и киселини
Предности: Штити од корозија | Создава изолационен слој | Добро прилепува на површини
Употреба: Шарки, брави, водилки, делови за мебел, кабли и електрични прекинувачи

Барањето за достапност е успешно испратено.

Силикон fluid, 400 ml

0893221000

Безбојна силиконска течност во спреј за намалување на триењето, подмачкување и одвојување на калапи. Погодна е и за подрачја каде што се обработува или складира храна.

Тип: Синтетичка силиконска течност во спреј | NSF H1-регистрирана
Намена: Подмачкување на подвижни делови | Одвојување на калапи | Нега и заштита на површини
Клучни својства: Безбојна | Одбива влага | Температурна отпорност од -50 °C до +250 °C
Предности: Спречува лепење и абење | Ги намалува крцкањето и отпорот | Штити гумени делови од замрзнување
Употреба: Машини, пластични делови и калапи | Автомобилска, прехранбена, фармацевтска и хартиена индустрија

Барањето за достапност е успешно испратено.

Силиконски подмачкувачи