Рачен алат
Популарни артикли од категоријата Рачен алат
Жичана четка, челична, 4-редна
Карактеристики:
- Должина: 290 мм
- Број на редови: 4
- Материјал на влакната: челик
- Материјал на рачката: дрво
Вметок PH2 за гипс со граничник 1/4
Вметок PH2 за гипс со граничник е специјално дизајниран бит за завртување на завртки во гипсени плочи. Граничникот овозможува контрола на длабочината на завртување, спречувајќи прекумерно навлегување на завртката и оштетување на површината. Изработен е од висококвалитетен S2 челик, обезбедувајќи издржливост и долг работен век. Погоден е за употреба со стандардни држачи за битови со 1/4" шестаголен погон.
LED ACCU инспекциска лампа со фокус
LED ламба со функција на 6x зум, која овозможува фокусирано осветлување до 350 метри. Со COB LED технологија, обезбедува светлина до 3000 lm, овозможувајќи широко поле на примена. Батеријата од 4000 mAh гарантира до 20 часа работа, додека IP65 заштита обезбедува отпорност на вода и прашина. Куќиштето од дуралуминум обезбедува долготрајна работа во барачки услови.
Сет ZEBRA аголни имбус клучеви
Во пластичен држач, краток дизајн
Обложено со никел
Заоблени предни рабови
Содржина на сет: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 инчи
Шублер со кочница 0-150mm, 0.05mm
Лизгачки шублер со кочница, 0-150 мм, 0.05 мм.
Поседува сертификат за калибрација. Се испорачува во пластична кутија.
Сет 3K ZEBRA одвртувач со ударна капа шлиц + PH 5 парч.
ZEBRA се одвртувачи со 3 компонентна рачка и ударна капа, шлиц и PH прифат.
Red Stripe Сет Окасто виљушкаст клуч 6-32,25 ком
Цврст дизајн кој се состои од зајакната челична конструкција, обезбедува отпорност во отежнати примени кога е потребен поголем вртежен момент. Комбинацијата од различни дизајни (прстенест и вилушкаст) на краевите нуди универзална опсежна примена, исполнувајќи ги најригорозните потреби при извршување на задачи за одржување и склопување во автомобилскиот сектор, индустријата и градежништвото.
Red Stripe подесувачки клуч
Решение во еден чекор: неговиот прилагодлив дизајн ја овозможува ефикасноста на повеќе големини на клучеви во една цврста робустна алатка. Универзална примена во рамки на цената и перформансите.
Сет ковани насадни клучеви за АЛУ фелни
Сет ковани насадни клучеви 1/2" за алуминиумски фелни, OK 17-21.
ZEBRA VDE Комбинирана клешта DIN5746, L200mm
Карактеристики:
- Должина: 200 мм
- Материјал: Висококвалитетен алатен челик
- Изолација: VDE сертифицирана за работа под напон до 1.000 V AC или 1.500 V DC
- Рачки: Ергономски, двокомпонентни, неслизгави за удобен и безбеден стисок
- Режни површини: Индуктивно зацврстени за прецизно сечење на тврди и меки жици и кабли
- Дополнителни функции: Отвор за држење на округли материјали
Ножици за сечење арматура
Клешти за сечење арматура со прилагодливо отворање на вилиците преку ексцентар.
Цврсти метални рачки обложени со PVC држачи кои спречуваат лизгање и овозможуваат стабилна примена на сила.
Сет зегер клешти, за осигурувачи
Гарнитура клешта за прстенести осигурувачи
Вклучува форми: A, B, C и D
Рачки обложени со пластика за сигурно држење и спречување на лизгање
Врвови изработени од компримиран опружен челик
Обезбедуваат максимална стабилност, дури и при работа со заглавени прстени
Овозможуваат лесно демонтирање на заглавени прстени и монтажа со минимално извиткување (торзија)
Идеални за професионална и сигурна работа со прстенести осигурувачи
Торба за алат, со тврд, водоотпорен долен дел
Торба за алат е направена од водоотпорен 600D полиester, со тврдо дно за дополнителна стабилност и издржливост. Со димензии од 44x21x29 cm и капацитет од 20 kg, оваа торба има 48 џебови (13 внатрешни и 35 надворешни) за оптимално организирање на вашите алати.
Адаптер со брза затегнувачка гл. 1/4
Карактеристики:
Погон: Хексагонален приклучок од 1/4 инчи
Должина: 30 mm
Дизајн: Компактен и лесен за употреба, овозможува брза и ефикасна промена на битови
Материјал: Висококвалитетен челик со хромирана и полирана завршница за зголемена издржливост
Прашок за обележување, сина боја, 250gr
Карактеристики:
- Боја: Сина
- Пакување: 250 грама
- Наменет за: Обележување при градежни и занаетчиски работи