Рачен алат
Популарни артикли од категоријата Рачен алат
Сет окасто вилушкасти клучеви, 28 парчиња, ZEBRA
LED флексибилна лампа за врат
LED флексибилна вратна светилка Иновативна која нуди флексибилност при работа со два независни извори на светлина. Со батерија од 2000 mAh, овозможува до 10 часа работа и е прилагодлива за различни задачи. Со IP42 заштита, отпорна е на влага и прашина. Лампата е ергономски дизајнирана за удобност и прецизно насочено светло. Идеална е за работа што бара слободни раце и долготрајна употреба. Содржи функција на меморија која ги зачувува последните поставки користени пред исклучување на лампата.
RED STRIPE Шпиц клешта заоблена Premium
Клештата со свиткан врв и издолжена глава овозможуваат прецизна работа на тешко достапни места, додека двокомпонентната рачка обезбедува подобра распределба на силата и удобност при работа.
Должина 200 mm.
Red Stripe Сет имбус клучеви кратки 1,5-10мм-9пар
Сет Red Stripe имбус клучеви, кратки, 1,5-10 mm
Крцкалка, 48 забци, ZEBRA
Робусно и долготрајно крцкало со 48 заби, погодна за најтешки услови на работа. Овозможува прецизна примена во тесни простори со агол на зафат од 7,5°. Заоблената глава и повиеното тело овозможуваат лесен пристап, додека едноставното префрлување на насока со една рака ја прави идеална за професионална употреба.
ZEBRA VDE Шпиц клешта, DIN5745 210mm
ZEBRA клешта за работа под напон
Сертифицирани според VDE, EN 60900, IEC 900
Наменети за безбеден работен процес под напон до:
1000 V наизменична струја (AC)
1500 V еднонасочна струја (DC)
Должина: 210 mm
Изработени за професионална електрична работа под висок напон
Ергономски дизајн за удобно и сигурно ракување
Сет аголни имбус клучеви, 7 парч., ZEBRA
ZEBRA сет имбус одвртувачи, во склоплив пластичен држач. Распон на прифат 2-8mm.
Сет аголни Torx клучеви со топчеста глава, ZEBRA
ZEBRA сет долги аголни одвртувачи со TX прифат и топчеста глава. Распон на прифат 9-40mm.
Сет ZEBRA насадни клучеви 1/4', 6-аголни, OK4-14, 32 парч.
Сет 6-аголни насадни клучеви, со вметоци, Zebra крцкалка и насаден одвртувач, две екстензии и футер со брзопроменлива глава.
Red Stripe дупло виљушкаст клуч
Траен и суштински алат за голем број примени. Изработен од високоотпорен челик (хром-ванадиум) за поголема отпорност, исполнувајќи ги повеќето барања на ригорозните задачи за одржување и склопување во автомобилскиот сектор, индустријата и градежништвото.
Торба за алат, отворена со цврста рачка
Отворена торба за алат со тврда рачка за носење, изработена од 600D полиестер. Нуди капацитет од 20 kg и одлична организација со 10 внатрешни и 32 надворешни џебови.
Мултиметар дигитален MINI
Мал мерен инструмент за мерење еднонасочни и наизменични напони, за тестирање отпор, спроводливост и диоди. Робусно куќиште обложено со гума, со заштита од прскање вода.
Работен појас за алат
Работен појас за алат со повеќенаменски систем за опрема. Во комплетот се вклучени футрола за дупчалка, прстен за чeкан и повеќенаменска торбичка. Изработен од 600D полиester и PVC, со капацитет од 15 kg, овој појас нуди практичност и издржливост за сите ваши алатки и опрема.
Продолжетоци 1/2", ZEBRA
Овој продолжеток е дизајниран за употреба со крцкала со 1/2-инчни приклучоци. Изработен е од висококвалитетен материјал кој обезбедува долготрајност и издржливост при професионална употреба. Идеален е за механичари и други професионалци кои работат со различни видови завртки и навртки.
Сет ковани насадни клучеви 1"
Сет 6-аголни метрички, долги ковани насадни клучеви. Работен прифат 1" OK22-41. Сетот е спакуван во куфер од тврда пластика
Клешта шпицангла заоблена, ZEBRA
Клештата шпицангла VDE под агол, ZEBRA 160mm, е висококвалитетен рачен алат дизајниран за електричарски работи. Оваа клешта е изолирана и сертифицирана за работа под напон до 1000V, според стандардот IEC/EN 60900-2004. Изработена е од висококвалитетен хром-ванадиум челик, што обезбедува долготрајност и отпорност на абење. Ергономски обликуваните рачки, изработени од комбинација на полипропилен и гума, гарантираат одлични својства против лизгање и добра отпорност на масла и хемикалии. Крајниот врв на клештата е свиткан под агол од 45°, што овозможува прецизно фаќање и сечење во тешко достапни места.
Екстензија 1/4", ZEBRA
Овој продолжеток е специјално дизајниран за употреба со тресачи (крцкала) со 3/8-инчни приклучоци.Изработен е од висококвалитетен материјал, што го прави издржлив и погоден за професионална употреба во различни апликации.
Резервен нож (шабер), 20 mm
Ова сечило е дизајнирано за прецизно и ефикасно отстранување на материјали како боја, лепак или нечистотии од различни површини. Изработено е од висококвалитетен челик, обезбедувајќи долготрајност и острина при употреба. Пакувањето содржи 5 парчиња, што овозможува подолготрајна употреба без потреба од честа замена.