Рачен алат
Популарни артикли од категоријата Рачен алат
Чекан пластичен-D40mm
Овој чекан е дизајниран со меки удирни површини, што го прави погоден за работа каде што е потребно да се избегне оштетување на материјалите. Изработен е од висококвалитетни материјали, обезбедувајќи долготрајност и сигурност при употреба. Идеален е за употреба во различни индустрии, вклучувајќи автомобилска, градежна и монтажна, каде што е потребно прецизно и контролирано удирање без оштетување на работната површина.
Насаден клуч 1/2", 6-аголен длабок, ZEBRA
- Шестоаголен насаден клуч, долг
- Хромиран, полиран/мат
- Работен прифат: 1/2" квадратен
- За шестоаголна глава на завртки POWERDRIV®
Wurth одвртувач со дијамантска превлака, шлиц 1.0 x 5,5, 125mm
Крцкалка L100mm, ZEBRA
Овој производ е краток врв за завртки со PH2 профил, кој е идеален за употреба во ограничени простори каде што е потребна поголема контрола при завртување. Изработен е од висококвалитетен материјал, што обезбедува долготрајност и издржливост при секојдневна употреба. Врвот е наменет за професионална употреба и е погоден за употреба со електрични и рачни алати.
Универзален држач E 6.3, магнетен 1/4 слим L150mm
Држач за битови со функција за брза промена со една рака
Погон: 1/4 инч
Тип на погон: Шестоаголник
Големина на врвот: 1/4 инч
Тип на врвот: Шестоаголна утичница
Дијаметар на ракавот: 10,5 mm
Сет ZEBRA т одвртувачи 2C-имбус кугла-6пар
Сет ZEBRA T-одвртувачи со имбус-округла OK глава.
Во сетот се наоѓаат 6 парчиња различни T-имбус клучеви со округла глава.
Секој дел содржи асиметрична двокомпонентна рачка за подобро прифаѓање и совршен пренос на сила.
Оптимална ергономија за врвни резултати во работата.
Red Stripe продолжеток 1/4
Изработен за примени со голем вртежен момент. Продолжетоците се практични и овозможуваат пристап до тешко достапни места со леснотија. Универзална примена: соодветен за многу различни намени, од градежништво и машинско инженерство до автомобилски и индустриски опкружувања.
Red Stripe T-одвртувач торх
Главата во форма на ѕвезда го прави многу посигурен од вообичаените одвртувачи и овозможува поголем пренос на вртежниот момент така што завртките и шрафовите може да сезатегнат посигурно. Има широка примена кај возила, мотоцикли, велосипеди, компјутерски системи,хард-дискови и електроника за широка потрошувачка. Долгорочна употреба без да се одрази на вашиот буџет со RedStripe.
Дрвена рачка за браварски чекан од 500gr.
Оваа рачка е изработена од висококвалитетно дрво, обезбедувајќи цврстина и издржливост при употреба. Дизајнирана е за удобно држење и прецизна работа со браварски чекан. Погодна е за замена на оштетени или истрошени рачки, овозможувајќи продолжена употреба на алатот.
Wurth Standard подесувачка еднорачна стега - штипалка 0-150mm
Сет екстра долги клуч со флекс. рачка 8-19mm 6пар.
- Сет на екстра долги клучеви и флекс рачка.
- Во сетот се вклучени 6 парчиња алат:
- ОК 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x18, 17x19
- Флекс ракна.
Сет клешти, 4 парч., ZEBRA
T-одвртувач со Torx прифат, ZEBRA
Zebra T-одвртувач, со TORx прифат.
Одвртувачите поседуваат асиметрична двокомпонентна рачка која обезбедува подобра ергономија и пренос на силите на одвртување.
Површина: мат хромирана.
Клешта за зегер осигурувачи, облик "A"
Висококвалитетен производ од Wurth, изработен од издржливи материјали кои гарантираат долготрајна употреба и сигурност. Дизајниран е за професионална и домашна употреба, обезбедувајќи максимална ефикасност и лесно ракување. Овој производ е идеален за различни апликации и задоволува високи стандарди на квалитет и функционалност.
Сет имбус клучеви со топчеста глава, 9 парч., ZEBRA
Овој сет вклучува клучеви со големини од 1.5 мм до 10 мм. Клучевите се направени од хром-ванадиум легиран челик, што им дава висока издржливост и отпорност на корозија. Топчестата глава овозможува лесно работење под агли до 25 степени, што ги прави овие клучеви многу практични за работа во тесни и тешко достапни простори.
Овој сет е професионален алат и доаѓа во пластичен држач за лесно складирање и пренесување
Red Stripe одвртувач TORX
Главата во форма на ѕвезда го прави многу посигурен од вообичаените одвртувачи и овозможува поголем пренос на вртежниот момент така што завртките и шрафовите може да се затегнат посигурно. Има широка примена кај возила, мотоцикли, велосипеди, компјутерски системи, хард-дискови и електроника за широка потрошувачка. Долгорочна употреба без да се одрази на вашиот буџет со RedStripe.
Должина на осовина: 100 mm
Клешта за електроника 115mm
Електроничарските клешти се специјализиран рачен алат дизајниран за прецизно сечење и обликување на тенки жици и компоненти во електрониката. Тие се неопходни за електроничари и техничари кои работат со деликатни електронски уреди.
Карактеристики:
Прецизност: Остри и фино брусени сечила овозможуваат точно сечење на жици со мали дијаметри, до 0,2 мм.
Квалитетен материјал: Изработени од висококвалитетен челик, како што е инокс челик за алати, обезбедувајќи долготрајност и отпорност на корозија.
Ергономски дизајн: Рачките се дизајнирани за удобен и сигурен стисок, често со електрично дисипативни својства за заштита од статички електрицитет.
Механизам за отворање: Вградената пружина за автоматско отворање и стоп за отворање овозможуваат лесна и континуирана работа без замор.
Примена:
Електроника: Прецизно сечење и обликување на жици и компоненти при монтажа или поправка на електронски уреди.
Микромеханика: Работа со мали и деликатни делови каде што е потребна висока точност.