Крцкалка L100mm, ZEBRA

2.850 ден со ДДВ
2.850 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овој производ е краток врв за завртки со PH2 профил, кој е идеален за употреба во ограничени простори каде што е потребна поголема контрола при завртување. Изработен е од висококвалитетен материјал, што обезбедува долготрајност и издржливост при секојдневна употреба. Врвот е наменет за професионална употреба и е погоден за употреба со електрични и рачни алати.

Документи
Каталошки број: 07120145
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Должина100 mm
Прифат1/4"
Стандардни/КованиСтандардни
Тип на насадникРачви
*
*
*
Спецификации на производот
Должина100 mm
Прифат1/4"
Стандардни/КованиСтандардни
Тип на насадникРачви