Пневматски пиштоли за манжетни

Популарни артикли од категоријата Пневматски пиштоли за манжетни

Load
Види како Табела Листа
Приказ по страна
Подреди по
Филтер

CV Пневматски пиштол за монтажа на манжетни

0820200211

Ја отвора флексибилната манжетна без напор и рамномерно овозможува едноставно вметнување на полуосовината.

Ја елиминира потребата од подмачкување и напорот поврзани со старомодниот метод

  • Погодно за флексибилни манжетни 15-115 мм
  • Макс. притисок 8 бари (110 PSI)
  • Приклучок 1/4" - 18 NPT

Гаранција: 1 година

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пневматски пиштол за поп-нитни до 4,8mm, PNG 316

0703937316

Компактен пневматски пиштол за поп-нитни со едноставна конструкција, лесен за одржување. Погоден е за работа со градежен челик, алуминиум, бакар и помеки материјали. Има вграден издржлив адаптер и копче од хромиран челик. Транспарентниот контејнер со отвори овозможува лесно ослободување на крајот од нитната.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пневматски пиштол за поп-нитни до 6,4mm, PNG 014

0703937014

Компактен пневматски пиштол за поп-нитни со едноставна конструкција, лесен за одржување. Погоден е за работа со градежен челик, алуминиум, бакар и помеки материјали. Има вграден издржлив адаптер и копче од хромиран челик. Транспарентниот контејнер со отвори овозможува лесно ослободување на крајот од нитната.

Гаранција на производот: 3 години

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пневматски пиштол за чистење и перење - TOP GUN

0891703140

Пневматски пиштол за чистење, дизајниран за темелно и ефикасно чистење на различни површини преку комбинација на воздушен притисок и хемиски средства. Има прилагодлив довод на воздух и средство за чистење, што овозможува флексибилно ракување и оптимални резултати. Погоден е за тешко достапни места благодарение на зглобната врска. Резервоарот има капацитет од 1000 ml, овозможувајќи подолга употреба без потреба од често дополнување.

Барањето за достапност е успешно испратено.