Пиштоли и прибор

Популарни артикли од категоријата Пиштоли и прибор

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Алат за рамнење фуга, пластичен, FUGENGLATTER

0891181
Со коси рабови, измазнувачот на споеви е особено погоден за санитарни апликации.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Алат за мазнење на фуга

0891182
Може да се користи за шест различни апликации во сите сценарија за спојување. Совршено се вклопува во вашата рака. Удобната големина го прави лесен за употреба. Дополнително, не се формира зрнца при стругање, што овозможува беспрекорно стругање.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пиштол за салами -600ml/310ml, Alu-reinforced 15"

18916001

За силикони и полиуретани

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пиштол за картуши Optimum 310ml, 12X, 180kgf

18913102
  • Висококвалитетен пиштол за картуши: алуминиумска удобна рачка и железна цевка, што обезбедува издржливост и лесни перформанси. Зајакнатиот метален блок за туркање нуди супериорна цврстина и стабилност во споредба со слабите алтернативи, што го прави сигурен избор за професионалци.
  • Сооднос на потисок 12:1: обезбедува прецизна контрола за непречено, рамномерно и чисто течење на заптивната смеса, обезбедувајќи конзистентни и професионални резултати секој пат.
  • Дизајн без капење: Опремен со иновативен механизам со пружина без капење, автоматски го намалува притисокот по отпуштањето на активирачот, спречувајќи го континуираниот проток на лепило по отпуштањето на притисокот. Ова обезбедува чистота, ефикасност и го минимизира отпадот, гарантирајќи уредна работна средина.
  • Ротирачка цевка од 360°: Ротирачката цевка од 360° ви овозможува лесно да го прилагодите аголот на млазницата за потешки апликации.

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пиштол за картуши Robust 310ml, 12X, 180kgf

18913101

 

  • За погусти лепила и заптивни маси
  • Однос притисок: 12:1 | Пoттисна сила: 1800 N

 

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пиштол за картуши Skeleton 310ml, 7X, 120kgf

18913103

За силикони и акрили
Однос притисок: 7:1

Барањето за достапност е успешно испратено.

Рачен пиштол за картуши

0891001

Едноставен дизајн, полуотворен, направен од челичен лим со заковни арматури.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пиштол за коаксијална картуша HandyMax 420 ml,18X, 300kgf

1891310

Пиштол за картуши HandyMax 310 ml со преносен однос 18:1 и сила на потисок 300 kgf, наменет за прецизно истиснување на густи материјали. Погоден за коаксијални картуши до 420 ml (хемиски анкери).

 

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пиштол за пур пена PREMIUMpress PTFE, 2К

18911525

Пиштол за ПУР пена PremiumPress PTFE со тефлонска облога, алуминиумско тело и 2K ергономска рачка, тежина 321g.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пиштоли и прибор