Обработка на материјали / сечење / брусење / дупчење

Популарни артикли од категоријата Обработка на материјали / сечење / брусење / дупчење

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

ZEBRA-Рам за бонсек платно, метален, L 400mm

07146402

Лесна и практична пила за метал со алуминиумска рачка

Многу лесна, со висока стабилност и исклучително отпорна на гребнатини.
Метален носач од метална цевка, боен со прашкаста боја.

Одлично водење на пилата.
Рачка во форма на пиштол, изработена од алуминиум и боена со прашкаста боја.

Универзална примена.
Положбите на сечилото на пилата може да се прилагодуваат во 6 насоки.

 

Брзо затегање и замена на сечилата.
Затегањето на сечилото е со систем за брзо отпуштање во самата рачка.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Машинска врезница за непроодни дупки Optimum

Оваа урезница е дизајнирана за сечење на метрички навои во челик и е особено погодна за употреба на непроодни или слепи дупки. Оваа урезница одговара на DIN 376 стандардот, што значи дека е со висока прецизност и ефикасност при сечењето на навои, обезбедувајќи квалитетен завршен производ. Идеална е за професионални апликации во механичка обработка на материјали

7 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Убодна пила за метал/сабјарка 150X2,9

0615915029

Овој тип на сечило има мали до многу мали заби (од 1 mm до 1,4 mm) што овозможува глатко сечење. Сечилото има дебелина од 0,9 mm и е изработено за обработка на материјали како што се алуминиум и нежелезни тешки метали. Приклучокот е 1/2 инчи, што го прави компатибилен со различни модели на сабјести пили, вклучувајќи ги производите од брендовите Würth, Bosch, Makita, и други​

Барањето за достапност е успешно испратено.

Убодна пила за метал

Овој тип на сечило има мали до многу мали заби (од 1 mm до 1,4 mm) што овозможува глатко сечење. Сечилото има дебелина од 0,9 mm и е изработено за обработка на материјали како што се алуминиум и нежелезни тешки метали. Приклучокот е 1/2 инчи, што го прави компатибилен со различни модели на сабјести пили, вклучувајќи ги производите од брендовите Würth, Bosch, Makita, и други​

5 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Убодна пила за дрво/сабјарка/200x2,4-4,0.

0615820340

Оваа пила е дизајнирана за брзо и прецизно сечење на различни видови дрво, вклучувајќи тврдо и меко дрво, шперплоча и влакнести плочи. Прогресивниот чекор на забите овозможува ефикасно сечење на материјали со дебелина од 6 до 150 мм, што ја прави идеална за употреба на градилишта, бидејќи овозможува работа со еден лист без потреба од честа замена.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Штемајз рамен, SDS-plus, 250/20mm

0648962250

Карактеристики:

  • Должина: 250 мм
  • Ширина: 20 мм
  • Прифат: SDS-plus
  • Материјал: Висококвалитетен челик за долготрајна издржливост

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет врезници и нарезници М3-М12 во куфер, 40 пар.

5965065240
  • Алатки за режење навои, 34 пар. M3×0.5, M3×0.6, M4×0.7, M4×0.75, M5×0.8, M5×0.9, M6×1.0, M7×1.0, M8×1.25, M9×1.0, M9×1.25, M10×1.25, M10×1.5, M11×1.5, M12×1.5, M12×1.75, 1/8BSP28
  • Држач за врезници M3-M6, M6-M12, 2 пар.
  • Држач за нарезници Проверка на навој – чешел
  • Одвртувач
  • Држач за алат - прифат со погон на систем со крцкало

Барањето за достапност е успешно испратено.

Дијамантски диск за сечење метал BSL

Исклучително долг работен век

30 до 50 пати подолг век на траење од лепените дискови

Нема намалување на надворешниот дијаметар

Постојани перформанси и длабочина на сечење во текот на целиот работен век

Дополнителните ласерски слотови го намалуваат шумот и вибрациите

Еколошки поприфатлив и побезбеден

  • 100% рециклирачки
  • Исклучително отпорен на кршење
  • Помалку искри
  • Без дополнително загадување од прашина и мириси

Нема датум на истекување

Нечувствителен на промени во температурата и влагата

Нема ограничувања за складирање

2 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Држач за врезници, ЗЕБРА, M4 - M12

0657800200
DIN1814-PERFORMANCE-(M4-M12)

Барањето за достапност е успешно испратено.

Држач за брусна хартија D150мм

0586662150

 Држач за брусна хартија D150мм

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Шпиц Red Stripe, L400mm SDS MAX

5523911400

ШПИЦ SDS-Max Red Stripe 

Дизајниран за материјали што тешко се кршат, бидејќи целата ударна енергија е концентрирана во една точка.

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет врезници и нарезници М6-М18 во куфер, 36 пар.

5965065236
  • Држач за врезници M3-M6, M6-M12, 2 парчиња
  • Адаптер
  • Држач за нарезници 25 и 38 мм, 2 парчиња.
  • Проверка на навој – чешел
  • Одрвртувач
  • Држач за алат - прифат со погон на систем со крцкало

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сунѓер за шмирглање метал и дрво

Овој сунѓер е идеален за брусење на дрво и метал, со абразивен слој од алуминиум оксид. Комбинирањето на брусниот материјал и сунѓерот овозможува универзална употреба, бидејќи сунѓерот се прилагодува на различни форми на површини. Овој сунѓер е дизајниран за суво брусење и може да се користи повеќе пати ако се исплакне со вода.

7 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Диск за сечење Алу.ZEBRA Speed

Екстремна брзина на сечење
Исклучително тенки за прецизни, речиси без бури и тресења сечења (многу чисти и ладни површини за сечење)
Многу лесни за користење и обезбедуваат работа која е пријателска за корисникот и машината
Многу добра отпорност на пукање

3 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Глодало од тврд метал, цилиндрично заоблено WRC

Вкрстено назабување - Универзален начин за обработка, на пример, на нерѓосувачки челик, челик со голема цврстина, сиво леано железо, варови, тврди челици и тврда пластика.

2 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Држач за врезници, ЗЕБРА, M1 - M10

0657800100
DIN1814-PERFORMANCE-(M1-M10)

Барањето за достапност е успешно испратено.

ZEBRA DUO S бургија за бетон D8-L120-WL80MM

0637208012

Карактеристики:

  • Дијаметар: 8 мм
  • Вкупна должина: 120 мм
  • Работна должина: 80 мм
  • Прифат: Цилиндричен
  • Материјал: Висококвалитетен челик, дизајниран за дупчење во бетон и други тврди материјали
  • Дизајн: Специјално дизајниран врв за прецизно и брзо дупчење

Барањето за достапност е успешно испратено.

Глодало од тврд метал, цилиндрично

 

Вкрстено назабување - Универзален начин за обработка, на пример, на нерѓосувачки челик, челик со голема цврстина, сиво леано железо, варови, тврди челици и тврда пластика.

3 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Водена шмиргла

Карактеристики:

  • Силициум карбид,
  • Може да се користи без натопување, исклучително флексибилна,
  • Остро контурирана работа,
  • Одличен контакт со материјалот,
  • Првoкласни почетни и долгорочни перформанси на брусење, со долг работен век,
  • Извонредна завршница.
20 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Обработка на материјали / сечење / брусење / дупчење