Обработка на материјали / сечење / брусење / дупчење
Популарни артикли од категоријата Обработка на материјали / сечење / брусење / дупчење
Најлонска брусна трака Scotch brite
Високо флексибилно абразивно руно од најлон за рачно шмирглање, чистење (отстранување на 'рѓа) површини, матирање на нови делови и стара боја и алуминиум. Идеално за употреба во критични места како што се преклопувања, агли, вдлабнатини, остри агли и рабови и внатрешни делови од каросеријата.
ZEBRA DUO S бургија за бетон D6-L100-WL54MM
Карактеристики:
- Дијаметар: 6 мм
- Вкупна должина: 100 мм
- Работна должина: 54 мм
- Материјал: Висококвалитетен челик, дизајниран за дупчење во бетон и други тврди материјали
- Дизајн: Специјално дизајниран врв за прецизно и брзо дупчење
HSS врезници, DIN352
Сет HSS врезници, 3 парчиња, DIN352
Составен од почетна врезница (форма A), втора врезница (форма D) и трета врезница (форма C) за рачно врежување на метрички ISO стандардни навои согласно DIN13, во проаѓачки и слепи дупки во челик, обоени метали и групи на материјали од леано железо со цврстина до 800 N/mm².
Бургија за фасада HSS
Оваа WN тип RN фасадна градежна бургија се користи за:
- Дупчење на фасадни конструкции
- Монтажа на фасадни системи (термоизолација, фасадни панели, носачи, потконструкции)
- Длабоко и прецизно дупчење во челик и метални профили
- Работа при инсталација на анкери, завртки и фасадни прицврстувачи
Бургијата е наменета за професионална употреба, особено во градежништво и монтажа, каде што е потребна:
- стабилност при длабоко дупчење
- точна геометрија на отворот
- обработка на челик со јачина до 1000 N/mm²
Погодна е за работа на фасади, челични конструкции и системи каде што се бара сигурно и контролирано дупчење.
Повеќе наменска бургија (мермер, плочка)
Повеќенаменските бургии од Wurth се дизајнирани за ефикасно дупчење во различни материјали, вклучувајќи бетон, ѕидови, тули и камен. Еден од препорачаните модели е Ѕидарската бургија SDS-Plus Duo-s Vario, која се одликува со следниве карактеристики:
Самоцентрирачки врв со два резни раба, овозможувајќи лесно започнување на дупчењето и прецизност.
Зајакнат vario навој за побрзо дупчење и ефикасно отстранување на прашината.
Погодна за батериски ударни дупчалки, обезбедувајќи флексибилност при работа.
Оваа бургија е изработена од висококвалитетни материјали, обезбедувајќи долготрајна употреба и сигурност. Достапна е во различни димензии, прилагодени на вашите потреби.
Брусна хартија USEIT, суво брусење
Се користи за обработени и необработени површини, гипс картон, пластика, боја, тврди и меки површини.
Прашината од брусењето целосно се отстранува од површината.
Без затнување, со високи перформанси на брусење и долг работен век.
Сет градежни бургии SDS PLUS-Quadro
Сет ѕидарски бургии, SDS plus Quadro - 4 спирали, 8 парчиња
Димензии:
- 5.0 X 50 X 110mm
- 5.0 X 100 X 160mm
- 6.0 X 50 X 110mm
- 6.0 X 100 X 160mm
- 8.0 X 50 X 160mm
- 8.0 X 100 X 160mm
- 10.0 X 100 X 160mm
- 12.0 X 100 X 160mm
Убодна пиличка 5 К 150X4
Оваа пиличка е дизајнирана за професионална употреба, обезбедувајќи чисти и точни сечи. Погодна е за сечење на дрво, пластика и метал, што ја прави идеална за занаетчии и индустриски работници. Ергономскиот дизајн овозможува удобност при работа, додека висококвалитетните материјали гарантираат долготрајност и издржливост на алатот.
HSS спирална бургија за челик, Standard
Убодна пила за дрво 305х4,0/5 пар.
Овие сечила се одликуваат со висока прецизност и долговечност, идеални за професионални апликации каде е потребно брзо и чисто сечење на дрво. Димензиите на сечилото и спецификациите го прават погоден за употреба во широк спектар на задачи во градежништвото и обработката на дрво.
ZEBRA HSS бургија за метал, DIN340
Висококвалитетната брусена спирална бургија HSS ZEBRA се користи за дупчење на челик. Со својата кратка конструкција овозможува прецизно дупчење, додека вкрстено брусениот врв (агол на врвот на бургијата) од 130 степени обезбедува прецизно центрирање дури и на заоблени материјали, без потреба од претходно обележување со точкаст обележувач. Оваа спирална бургија калена во пареа осигурува постојан квалитет на продупчените дупки, со висока прецизност и долг работен век обезбедувајќи помало триење и загревање на бургијата. Оваа бургија може да се применува на столбни, електрични, индустриски и батериски дупчалки.
Убодна пила за дрво Bosch/AEG 75/4/ 5 пар.
Оваа пила е дизајнирана за брзо и чисто сечење на дрво, обезбедувајќи висока прецизност и долговечност. Погодна е за професионална употреба во дрводелството и градежништвото, овозможувајќи ефикасно сечење на различни видови дрво. Пакувањето содржи 5 парчиња, што ја прави економичен избор за занаетчии и професионалци.
Диск за брусење, челик, ZEBRA Speed
Употреба:
Подеднакво ефикасна за обработка на челик и не'рѓосувачки челик. Погодна за брусење на рабови, тврди површини, тврди заварени споеви и слично.
Карактеристики:
Без остатоци од железо, хлор и сулфур (<0,1%).
Погодна за KWU класа II.
ZEBRA ѕидарска бургија - 4 спирали SDS-plus
Супериорно решение за дупчење во тврди и армирани материјали.
Целиот врв на дупчалката е направен од едно парче тврд метал со симетрично распоредени рабови за сечење кои ја намалуваат можноста за заглавување.
Четири прогресивни спирали овозможуваат ефикасно отстранување на прашината за време на дупчењето.
Гарнитура Оptimum степенести бургии 4-30 мм
Најлонски брусен диск D115 mm
Оваа флексибилна и еластична брусна плоча е изработена од специјална комбинација на синтетички влакна и рамномерно вградени абразивни зрна (силициум карбид), што овозможува идеално прилагодување на геометријата на работниот предмет за оптимален контакт со површината. Погодна е за употреба со аголни брусилки без потреба од дополнителен носач, што ја прави идеална за професионална употреба во металопреработувачката и дрвната индустрија.
Убодна пила за метал/сабјарка 228/2,9/ 5пар.
Оваа пила е дизајнирана за прецизно и ефикасно сечење на метални профили и цевки, како и дебели лимови со дебелина од 4 до 12 мм. Специфичниот дизајн на забите, со растојание од 2,5 до 3,2 мм, овозможува брзо и чисто сечење, додека широкото тело на пилата обезбедува стабилност и прецизност при работа.
Штемајз шпиц, SDS-maх, 400mm
Ова шило е дизајнирано за тешки работи, како што се дупчење и кршење бетон, тули и други градежни материјали. Должината на шилото е 400 мм, што го прави идеално за задачи кои бараат длабоко продирање. Ова шило ја концентрира целата енергија на ударот на една точка, што овозможува прецизно и ефикасно кршење на материјалите.
Ова е професионален алат кој се користи во градежни и реновирачки проекти за да се постигнат одлични резултати со минимален напор.