Обработка на материјали / сечење / брусење / дупчење
Популарни артикли од категоријата Обработка на материјали / сечење / брусење / дупчење
Сет врезници и нарезници М3-М12 во куфер, 40 пар.
- Алатки за режење навои, 34 пар. M3×0.5, M3×0.6, M4×0.7, M4×0.75, M5×0.8, M5×0.9, M6×1.0, M7×1.0, M8×1.25, M9×1.0, M9×1.25, M10×1.25, M10×1.5, M11×1.5, M12×1.5, M12×1.75, 1/8BSP28
- Држач за врезници M3-M6, M6-M12, 2 пар.
- Држач за нарезници Проверка на навој – чешел
- Одвртувач
- Држач за алат - прифат со погон на систем со крцкало
Дијамантски диск за сечење метал BSL
Исклучително долг работен век
30 до 50 пати подолг век на траење од лепените дискови
Нема намалување на надворешниот дијаметар
Постојани перформанси и длабочина на сечење во текот на целиот работен век
Дополнителните ласерски слотови го намалуваат шумот и вибрациите
Еколошки поприфатлив и побезбеден
- 100% рециклирачки
- Исклучително отпорен на кршење
- Помалку искри
- Без дополнително загадување од прашина и мириси
Нема датум на истекување
Нечувствителен на промени во температурата и влагата
Нема ограничувања за складирање
Шпиц Red Stripe, L400mm SDS MAX
ШПИЦ SDS-Max Red Stripe
Дизајниран за материјали што тешко се кршат, бидејќи целата ударна енергија е концентрирана во една точка.
Сет врезници и нарезници М6-М18 во куфер, 36 пар.
- Држач за врезници M3-M6, M6-M12, 2 парчиња
- Адаптер
- Држач за нарезници 25 и 38 мм, 2 парчиња.
- Проверка на навој – чешел
- Одрвртувач
- Држач за алат - прифат со погон на систем со крцкало
Сунѓер за шмирглање метал и дрво
Овој сунѓер е идеален за брусење на дрво и метал, со абразивен слој од алуминиум оксид. Комбинирањето на брусниот материјал и сунѓерот овозможува универзална употреба, бидејќи сунѓерот се прилагодува на различни форми на површини. Овој сунѓер е дизајниран за суво брусење и може да се користи повеќе пати ако се исплакне со вода.
Диск за сечење Алу.ZEBRA Speed
Екстремна брзина на сечење
Исклучително тенки за прецизни, речиси без бури и тресења сечења (многу чисти и ладни површини за сечење)
Многу лесни за користење и обезбедуваат работа која е пријателска за корисникот и машината
Многу добра отпорност на пукање
Глодало од тврд метал, цилиндрично заоблено WRC
Вкрстено назабување - Универзален начин за обработка, на пример, на нерѓосувачки челик, челик со голема цврстина, сиво леано железо, варови, тврди челици и тврда пластика.
ZEBRA DUO S бургија за бетон D8-L120-WL80MM
Карактеристики:
- Дијаметар: 8 мм
- Вкупна должина: 120 мм
- Работна должина: 80 мм
- Прифат: Цилиндричен
- Материјал: Висококвалитетен челик, дизајниран за дупчење во бетон и други тврди материјали
- Дизајн: Специјално дизајниран врв за прецизно и брзо дупчење
Глодало од тврд метал, цилиндрично
Вкрстено назабување - Универзален начин за обработка, на пример, на нерѓосувачки челик, челик со голема цврстина, сиво леано железо, варови, тврди челици и тврда пластика.
Водена шмиргла
Карактеристики:
- Силициум карбид,
- Може да се користи без натопување, исклучително флексибилна,
- Остро контурирана работа,
- Одличен контакт со материјалот,
- Првoкласни почетни и долгорочни перформанси на брусење, со долг работен век,
- Извонредна завршница.
Диск за брусење, цилиндричен
Цилиндрична абразивна глава направена од розев алуминиум оксид (корунд). Оваа глава е дизајнирана за грубо брусење на челик и сив леано железо, особено на тешко достапни места. Оваа абразивна глава е позната по својата издржливост и прецизност, благодарение на врзувањето кое овозможува да ја задржи формата и стабилноста при употреба дури и на рачни машини со мала излезна моќност.
Шпиц Red Stripe, SDS max
ШПИЦ SDS-Max Red Stripe
Дизајниран за материјали што тешко се кршат, бидејќи целата ударна енергија е концентрирана во една точка.
Шпиц штемајз
Ова шило е наменето за општи работи на рушење и изработка на отвори во тврди материјали како бетон. Целата ударна енергија на ударниот чекан се концентрира на една точка, што го прави исклучително ефикасно за вакви задачи.
Овој тип на шило е идеален за професионална употреба, обезбедувајќи одлични перформанси и издржливост во тешки услови на работа
HSS нарезница, DIN223
Оваа нарезница е направена според стандардите DIN 223 (DIN EN 22568) и е дизајнирана за нормирање навои во челик со цврстина до 850 N/mm², како и во леано железо. Нарезницата има затворена, предсечена структура, што овозможува еднострано и прецизно сечење на навоите, со одлично отстранување на струготините.
Овој алат е погоден за професионална употреба и се користи со доволно масло за сечење, што го продолжува неговиот век на траење и обезбедува квалитетни резултати при работата
ZEBRA DUO S бургија за бетон D4-L75-AL39MM
Карактеристики:
- Дијаметар: 4 мм
- Вкупна должина: 75 мм
- Работна должина: 39 мм
- Материјал: Висококвалитетен челик, дизајниран за дупчење во бетон и други тврди материјали
- Дизајн: Специјално дизајниран врв за прецизно и брзо дупчење