producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Целосната опрема за заварување поддржува MIG/TIG/MMA заварување. За сите конвенционални апликации, со најсовремена IGBT технологија за совршен MIG/MAG резултат
Барањето за достапност е успешно испратено.
•LCD екранот овозможува зачувување на претпочитаните поставки за работа со повторување и лесно прегледување.
•Мулти-процесорот поддржува MIG, TIG и MMA заварување, што го прави погоден за различни апликации и индустрии.
•Синергетската функција обезбедува многу подобри перформанси на заварување со обезбедување според јачината на струјата, дијаметарот на жицата и употребата на гас.
•Флексибилен систем за напојување на жица е достапен за жичана макара од 5 и 15 kg.
•No Gas функција за гас обезбедува работа на отворено со самозаштитена жица за заварување.
•Режимите 2T/4T овозможуваат оптимизирање на работата на горилникот за заварување и намалување на оптоварувањето на раката на заварувачот.
Stella автоматската маска за заварување е изработена од високо квалитетна пластика отпорна на кршење. Содржи четири оптички сензори со брзина 1/3 с. Напојувањето се врши со соларни ќелии и незаменливи литиумски батерии чиј работен век е од пет до седум години. Можно е избирање на режим за заварување или за дупчење. Изработена е во согласност со стандардите CE, ANSI, CSA и AS/NZS. Благодарејќи на прилагодувањата на надворешната страна на маската, овозможува брза работа без отстранување на маската. Има можност за прилагодување на растојанието од лицето.
Wurth Basic SG2 жицата е висококвалитетна бакарно обложена жица за заварување, наменета за MAG процеси со заштитен гас. Специјално е дизајнирана за заварување на нелегирани и нисколегирани челици, обезбедувајќи стабилен лак и минимално прскање.
Карактеристики:
Заштитната маса за заварување поефикасно и подолготрајно ги штити млазниците и водилките - дизните во однос на заштитните спрејови. Минимално создава гасови со неутрален мирис. Не содржи силикон.
Поради нивната отпорност на температура, овие ракавици се погодни и за работа во погони за преработка на гума/пластика, леарници, пекари итн.