Wurth Basic SG2 жица, 0.8mm, калем 15kg

165 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Wurth Basic SG2 жицата е висококвалитетна бакарно обложена жица за заварување, наменета за MAG процеси со заштитен гас. Специјално е дизајнирана за заварување на нелегирани и нисколегирани челици, обезбедувајќи стабилен лак и минимално прскање.

Карактеристики:

  • Дијаметар на жица: Достапна во дијаметри од 0.8 mm, 1.0 mm и 1.2 mm.
  • Пакување: Калеми од 5 kg и 15 kg, прилагодени на различни потреби.
Документи
Каталошки број: 509821081
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 15

Пакување

15 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Дијаметар на жица0.8mm
*
*
*
Спецификации на производот
Дијаметар на жица0.8mm