Завртка, имбус, DIN912, челик поцинкуван, 8.8, M6x30

6 ден со ДДВ
6 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Материјал: челик

Класа на сила: 8.8

Површина: поцинкувана

Усогласеност со RoHS: Да

Облик на глава: глава на цилиндар

Тип на погон: шестоаголен штекер

Тип на конец: Метрички конец

Форма на конец: стандардна нишка

Класа на производ: А

Документи
Каталошки број: 0084630
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 100

Пакување

100 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*