Viking кратки панталони

1.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Работни шорцеви VIKING со практични џебови, погодни за магацински и транспортни работи и секојдневно носење.

• Состав: 65% полиестер, 35% памук
• Граматура: 270 g/m²
• Изработка: Тројно шиење за издржливост
• Дополнителни детали: Два странични џебови | Мултифункционален џеб | Страничен џеб со преклоп | Два задни џебови
• Достапни големини: 46–64

Документи
Каталошки број: 5899706552
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на облека52
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на облека52